仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1200 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LCDIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL digital 1000電圧テスター. DUSPOL digital 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 抵抗測定 ダイオードテスト 周波数測定 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65重量 = 250g動作温度 Max = +45℃モデル番号(P) = DUSPOL analog 1000EN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL analog 1000電圧テスター. DUSPOL analog 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL analog 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電池不要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1500 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LCDIP評価 = IP65バッテリタイプ = 9 V電源 = 電池寸法 = 240 x 62 x 39mm重量 = 270g高さ = 39mm長さ = 240mm動作温度 Max = +55℃幅 = 62mm取扱説明書、電池. Metravolt 12D+L電圧 / 導通テスター. Metravolt 12D+Lは、デジタルディスプレイを備え、導通、位相、極性及び相順のテスト機能が内蔵されている2極電圧テスターです。. この電圧テスターは、最大4 kHzの周波数で24 → 1000 VのAC / DC電圧の安全な検出及び測定が可能 内蔵の導通テスターで0 → 1999 kΩの抵抗も測定可能 電圧値及び抵抗値は、LCDにデジタル形式で表示 3つのLEDで危険な接触電圧及び相順を、また別のLEDで抵抗を表示し、サウンドジェネレータで導通を通知 完全自動測定シーケンス 測定値を保存 セルフテスト及びバッテリ監視 頑丈なハウジング CAT IVに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 1000V ac/dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 Vディスプレイのタイプ = LED灯IP評価 = IP65バッテリタイプ = 単四、LR03電源 = 電池重量 = 250g動作温度 Max = +55℃安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VEN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL expert 1000電圧テスター. DUSPOL expert 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード