絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- HAMMOND
- 13ページ目
13ページ目: HAMMONDのすべての商品

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:56 mm 1594AGY
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 55g。RALコード = RAL 7035
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:28 mm, 奥行き:56 mm 1594ABK
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 56 mm。高さ = 28 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 56 x 56 x 28mm。範囲 = 1594 年。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 55g。RALコード = RAL 9005
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:85 mm 1591MBK
HAMMOND¥999税込¥1,0991個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 85 mm。高さ = 25 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 25mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 53g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:21 mm, 奥行き:85 mm 1591MGY
HAMMOND¥999税込¥1,0991個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 85 mm。高さ 21 mm。幅 56 mm。外形寸法 85 56 25mm。範囲 1591。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 53g。防爆 なし。? 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。. 特長と利点:. 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 ふたはM3 10 mmの機械ねじで固定。プラスチックのタップ済み穴にねじ込み よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4. 製品の内容は何ですか?. このエンクロージャには、4本のM3 10 mmプラスねじが付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 170 x 135 x 27mm
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 170 mm。幅 135 mm。高さ 27 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 181g。ディスプレイウィンドウ なし。色 黒。外形寸法 170 135 27mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1599。代表規格 RoHS。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 80 x 54 x 23mm
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 80 mm。幅 = 54 mm。高さ = 23 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 74g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 銀陽極酸化。外形寸法 = 80 x 54 x 23mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1455。代表規格 = RoHS。Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 100 x 61.8 x 17mm
HAMMOND¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。幅 = 61.08 mm。高さ = 17.00 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 100 x 61.8 x 17mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 147 x 89 x 25mm
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 147 mm。幅 89 mm。高さ 25 mm。一体形電池コンパートメント なし。IP保護等級 IP54g。ディスプレイウィンドウ なし。色 グレー。外形寸法 147 89 25mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1553。代表規格 RoHS。1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールドRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 130 x 65 x 25mm
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 130 mm。幅 = 65 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 84g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 黒。外形寸法 = 130 x 65 x 25mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25mm
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 130 mm。幅 = 65 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 76g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 130 x 65 x 25mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.2 x 79 x 32mm
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 117.23 mm。幅 = 78.97 mm。高さ = 32.00 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 68g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 117.2 x 79 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117.24 x 79 x 24mm
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 117.2 mm。幅 = 79 mm。高さ = 24 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 75g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 117.24 x 79 x 24mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 165 x 80 x 28mm
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 165 mm。幅 = 80 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 黒。外形寸法 = 165 x 80 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 160 x 103 x 30.5mm
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。幅 = 103 mm。高さ = 30.5 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 251g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 銀陽極酸化。外形寸法 = 160 x 103 x 30.5mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1455。代表規格 = RoHS。Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 165 x 80 x 28mm
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 165 mm。幅 = 80 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 120g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 黒。外形寸法 = 165 x 80 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 112 x 66 x 28mm
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 69g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 112 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 85.5 x 34.8mm
HAMMOND¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 85.5 mm。高さ = 34.8 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 170 x 85.5 x 34.8mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond ライトグレー 165 x 80 x 28mm
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 165 mm。幅 = 80 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 110g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = ライトグレー。外形寸法 = 165 x 80 x 28mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 炎抵抗力あり。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machiningRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 54 x 23mm
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 54 mm。高さ = 23 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 102g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 銀陽極酸化。外形寸法 = 120 x 54 x 23mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1455。代表規格 = RoHS。Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 117.24 x 79 x 24mm
HAMMOND¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 117.24 mm。幅 79.00 mm。高さ 24.00 mm。一体形電池コンパートメント あり。重量 75g。ディスプレイウィンドウ なし。色 黒。外形寸法 117.24 79 24mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1553。代表規格 RoHS。1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールドRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 147.2 mm。幅 = 89 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = あり。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm
HAMMOND¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 226g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 炎抵抗力あり。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。キーパッドの窪み = あり。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machiningRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 147.24 x 89 x 25mm
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 147.2 mm。幅 = 89 mm。高さ = 25 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 95g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 147.24 x 89 x 25mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 140.22 x 66.22 x 28mm
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 140.2 mm。幅 = 66.2 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 89g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 140.22 x 66.22 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 135 x 27mm
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 難燃性ABS。奥行き 170 mm。幅 135 mm。高さ 27 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 181g。ディスプレイウィンドウ なし。色 グレー。外形寸法 170 135 27mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1599。代表規格 RoHS。品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 103 x 30.5mm
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 103 mm。高さ = 30.5 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 201g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 銀陽極酸化。外形寸法 = 120 x 103 x 30.5mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1455。代表規格 = RoHS。Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 銀陽極酸化 120 x 78 x 43mm
HAMMOND¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。幅 = 78 mm。高さ = 43 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 180g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 銀陽極酸化。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1455。代表規格 = RoHS。Designed to house PCBs. Ergonomic and rugged design.RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 130 x 65 x 25.5mm
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 130 mm。幅 = 65 mm。高さ = 25.5 mm。一体形電池コンパートメント = あり。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 130 x 65 x 25.5mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 210 x 100 x 32mm
HAMMOND¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machiningRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 117.2 x 79 x 24mm
HAMMOND¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 117.23 mm。幅 78.97 mm。高さ 24.00 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 68g。ディスプレイウィンドウ なし。色 黒。外形寸法 117.2 79 24mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1553。代表規格 RoHS。1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールドRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 75 x 50.1 x 17mm
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 75.00 mm。幅 = 50.08 mm。高さ = 17.00 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 20g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 75 x 50.1 x 17mm。押しボタン = なし。特殊機能 = 単三電池2本用の内蔵バッテリコンパートメント。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。Soft Sided moulding with PCB Standoffs in lid and base. Recessed top cover for membrane keypad or labelRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond Black 117 x 79 x 24mm
HAMMOND¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 117 mm。幅 79 mm。高さ 24 mm。一体形電池コンパートメント なし。重量 68g。ディスプレイウィンドウ なし。色 Black。外形寸法 117 79 24mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1553。キーパッドの窪み あり。1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールドRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 210 x 100 x 32mm
HAMMOND¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 210 mm。幅 = 100 mm。高さ = 32 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 200g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 210 x 100 x 32mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1553。代表規格 = RoHS。品番 ; 770-9344 770-9344 と ; 770-9335 770-9335 はバッテリドア(コンパートメントには単三電池4本又は9 V PP3バッテリが適合)を備えています。 品番 ; 770-9331 770-9331 と ; 770-9338 770-9338 は上面と下面に取り外し可能なエンドパネルを1枚ずつ装備しています。. Hammond 1553ソフトサイドハンドヘルドエンクロージャ、T型. このHammond T型エンクロージャはソフトサイドタイプで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、キーパッドやディスプレイが必要なモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。. ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) - UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 x 18 mm Philips小ねじをねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア / 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚又は2枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分の背面にはラベルを埋め込むくぼみを成形、56 x 42 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 92 x 66 x 28mm
HAMMOND¥919税込¥1,0111個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 60g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 170 x 85 x 34mm
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = 難燃性ABS。奥行き = 170 mm。幅 = 85 mm。高さ = 34 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 140g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = 黒。外形寸法 = 170 x 85 x 34mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。ハンドヘルド機器ケース. ハンドヘルド機器ケースとしての使用を目的とした、スタイリッシュな形状と人間工学に基づいたデザインを持つエンクロージャです。 このエンクロージャの非常に深いトップと非常に薄いベースは、美観を向上し、ユーザーに柔軟性及び組み立て効率を提供するためにデザインされたものです。. ABSプラスチックから成形 メンブレンディスプレイやキーパッド用の凹型上部 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 2つのキーホールノックアウトがベースの内側に成形されており、壁面取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 80 x 40 x 20mm
HAMMOND¥489税込¥5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。幅 = 40 mm。高さ = 20 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1551。代表規格 = RoHS。PCB Standoffs moulded into base for easy mounting of circuit boardsRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 117.24 x 79 x 24mm
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 ABS樹脂。奥行き 117.2 mm。幅 79 mm。高さ 24 mm。一体形電池コンパートメント あり。重量 75g。ディスプレイウィンドウ なし。色 グレー。外形寸法 117.24 79 24mm。押しボタン なし。内部実装タイプ 基板実装ボス。シリーズ 1553。代表規格 RoHS。1553 シリーズ番号の末尾が「 BAT 」はバッテリドアバージョンです。バッテリドアとコンパートメントのバージョンには、 個のバッテリクリップ( →単 電池用)と V PP3 )バッテリクリップが付属しています。. Hammond 1553シリーズハンドヘルドエンクロージャ. Hammondソフトサイドエンクロージャは人間工学に基づいて設計されていて、優れた手へのフィット感が実現されています。 ケースの色はライトグレー(RAL 7035)又はブラック(RAL 9011)の2色で、バッテリドア及び収納部付きのタイプ、なしのタイプを用意しています。 . 特長と利点. メンブレンディスプレイやキーパッド用に上部カバーを凹型化 基板スタンドオフをケース内に成形 取り外し可能なフロントパネルとアセンブリハードウェア付き プラスチック製ソフトグリップは汎用ABSプラスチックでオーバーモールドRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 118 x 79 x 25mm
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 118 mm。幅 = 79 mm。高さ = 24 mm。一体形電池コンパートメント = あり。外形寸法 = 118 x 79 x 25mm。Hammond 1553 シリーズ ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、ソフトな側面が特長で、バッテリ収納部を備えています。人間工学に基づいて設計された、ハンドヘルドの快適性です。1553A を除くすべてのサイズは、バッテリ収納付きとバッテリ収納なしのモデルがあります。 汎用 ABS プラスチック成形で、ソフトなプラスチックオーバーモールドにより快適なグリップを実現しています。 メンブレンディスプレイやキーパッド用に TOP カバーは凹型になっています。 P.C.ボードスタンドオフはケースに成形されています(詳細については、図面又は写真を参照)。 取り外し可能なフロントパネル(簡単に交換可能)及びアセンブリハードウェア(最小の 1553A ユニットを除く)が付属しています。 バッテリドア及びコンパートメントタイプには、 4 個のバッテリクリップ( 2 個の単 3 形乾電池用)と 9 V ( PP3 )バッテリクリップが付属しています。 グレーの 1553 シリーズエンクロージャには、ニッケルめっきねじが付属しています。その他の色はすべて黒のねじを使用しています。正しい製品番号については、製品データシートを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 140 x 66 x 28mm
HAMMOND¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 86g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。特殊機能 = ラップジョイント構造、ライトデューティ、防水。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 220 x 110 x 44.8mm
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 110 mm。高さ = 44.8 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 221g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 220 x 110 x 44.8mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.RoHS指令(10物質対応)対応