絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,720)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,040)
- Panasonic(パナソニック)(7,179)
- AMPHENOL(5,413)
- VISHAY(4,680)
- フエニックス・コンタクト(4,093)
- WURTH ELEKTRONIK(3,863)
- omron(オムロン)(3,829)
- 日本モレックス(molex)(3,360)
- SIEMENS(3,344)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,673)
- YAGEO(2,663)
- KEMET(2,225)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,990)
- SAMTEC(1,963)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,864)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(861)

Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSBK
HAMMOND¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 80g。RALコード = RAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 153 mm。高さ 50.4 mm。幅 83.1 mm。外形寸法 153 83.1 50.4mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 373g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 224g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110.5 mm 1590S
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110.5 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 110.5 x 82.4 x 44mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 330g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:115 mm 1550B
HAMMOND¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 115 mm。高さ = 30 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 115 x 64 x 30mm。範囲 = 1550。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 120g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm 1551RFLBK
HAMMOND(1件のレビュー)¥509税込¥5601個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 65 x 65 x 28mm
HAMMOND¥719税込¥7911個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 65 mm。幅 = 65 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 50g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 65 x 65 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネルRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi用ケース(ブラック)
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷Raspberry Pi 用のケースです。 ケースの外から、各ポートへアクセスが可能です。 Raspberry Pi B+、2B、3Bに対応しています。 Raspberry Pi用のカメラモジュールはケースの中と外、どちらにも取り付け可能です。 プラスチック製付属品ゴム足 4個、固定用ビス 6本寸法(mm)98.54×69.49×29.6色黒
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:110 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231BK
HAMMOND¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 230 mm●高さ: 110 mm●幅: 200 mm●外形寸法: 230 x 200 x 110mm●IP保護等級: IP68●色: Black●蓋色: 黒●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 254 x 305 x 229mm グレー
HAMMOND¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷仕様●材質: アルミニウム, 鋼●奥行き: 254 ミリです●幅: 305 ミリです●高さ: 229 mm●外形寸法: 254×305×229mm●色: グレー●シリーズ: 1401RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:330 mm, Black RM1U1913SBK
HAMMOND¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 330 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 330×422×44mm●色: Black●質量: 2.8kg●取り付けタイプ: ラックマウント●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャは、頑丈な上部 / 下部付きで、デスク TOP 又はラックマウント用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44×422×330 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond アルミケース 79 x 180 x 262mm アルミニウム
HAMMOND¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 79 mm●幅: 180 mm●高さ: 262 mm●外形寸法: 79 x 180 x 262mmRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 19インチラックマウントケース 1U, 高さ:203 mm RM1U1908SBK
HAMMOND¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●ラックユニット: 1U●外形の奥行き: 44mm●高さ: 203 mm●幅: 422 mm●外形寸法: 203 x 422 x 44mm●シリーズ: RM●Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:160 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162BK
HAMMOND¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 260 mm●高さ: 160 mm●幅: 90 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond ケース 電子機器用 99 x 254 x 185mm アルミニウム グレー
HAMMOND¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷仕様●材質: アルミニウム●奥行き: 185 mm●幅: 254 mm●高さ: 99 mm●外形寸法: 99×254×185mm●色: グレー●IP保護等級: IP32●シリーズ: 1402●換気: なし●キャリングハンドル: なし●質量: 1.365kg●代表規格: RoHS●Hammond 1402シリーズ装置ケース. 高品質のHammondアルミ装置ケース製品は、幅広い用途で使用できる強固で信頼性のある製品です. 希望の用途に合う強固で通気性のあるトップ及びボトムパネルを用意 内部のアルミ押出成形板には取り付けスロットが付いており、幅広い方法で基板又はパネルを収容 前面及び背面パネルはねじを使用して成形板に取り付け 前面パネルの紙加工部を使用して簡単にラベル記入可能RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ガラス繊維強化ポリエステル, 高さ:90 mm, 奥行き:220mm 1590ZGRP123
HAMMOND¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様●材質: ガラス繊維強化ポリエステル●奥行き: 220mm●高さ: 90 mm●幅: 120 mm●外形寸法: 220 x 120 x 90mm●範囲: 1590ZGRPRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:90 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162GY
HAMMOND¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●材質: アルミダイキャスト合金●奥行き: 260 mm●高さ: 90 mm●幅: 160 mm●外形寸法: 260 x 160 x 90mm●IP保護等級: IP68●色: グレー●蓋色: グレー●フランジ: あり●シリーズ: 1590ZRoHS指令(10物質対応)対応
...