絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: HAMMONDのすべての商品

Hammond, アルミニウム, 高さ:58.6 mm, 奥行き:108 mm 1457N1601BK
HAMMOND¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 108 mm。高さ = 58.6 mm。幅 = 171 mm。外形寸法 = 108 x 171 x 58.61mm。範囲 = 1457。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1457。重量 = 374g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 308g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455T2201BK
HAMMOND¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 220 x 160 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 737g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201BK
HAMMOND¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 220 x 125 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:160 mm 1455T1601BK
HAMMOND¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 562g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:35.4 mm, 奥行き:64.4 mm 1550Z104BK
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 64.4 mm。高さ = 35.4 mm。幅 = 58.4 mm。外形寸法 = 64.4 x 58.4 x 35.4mm。範囲 = 1550。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 130g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455R2201BK
HAMMOND¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 30.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 220 165 30.5mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 601g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455L1601BK
HAMMOND¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 30.5 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 160 x 103 x 30.5mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:120 mm 1455L1202BK
HAMMOND¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 120 mm。高さ 30.5 mm。幅 103 mm。外形寸法 120 103 30.5mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 193g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:55.4 mm, 奥行き:115.4 mm 1550Z111
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 115.4 mm。高さ = 55.4 mm。幅 = 65.4 mm。外形寸法 = 115.4 x 65.4 x 55.4mm。範囲 = 1550。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1550。重量 = 302g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 153 mm。高さ 50.4 mm。幅 83.1 mm。外形寸法 153 83.1 50.4mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 373g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:35.3 mm, 奥行き:121.1 mm 1590N1FL
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 121.1 mm。高さ 35.3 mm。幅 66 mm。外形寸法 121.1 66 35.3mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 174g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). IP 54ダイキャストエンクロージャ、フランジ付きふた付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、電子機器に最適です。丈夫でありながら、加工性にも優れています。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 鋭利な縁のない振動研磨平滑表面仕上げ エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 壁面や棚への取り付けを可能にするフランジ付きのふた 外面長さはフランジを除く よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590DFLBK
HAMMOND¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.8 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:220 mm 1455N2201BK
HAMMOND¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 220 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 424g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1602BK
HAMMOND¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 160 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 453g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:160 mm 1455N1601BK
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 160 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 455g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1202BK
HAMMOND¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:53 mm, 奥行き:120 mm 1455N1201BK
HAMMOND¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 53 mm。幅 = 103 mm。外形寸法 = 120 x 103 x 53mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 261g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1601BK
HAMMOND¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 52 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 52mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 453g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455T2202
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 51.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 220 165 51.5mm。範囲 1455。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 721g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455T2201
HAMMOND¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 220 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 220 x 160 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = 銀陽極酸化。蓋色 = 銀陽極酸化。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 730g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:220 mm 1455Q2201
HAMMOND¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 51.5 mm。幅 125 mm。外形寸法 220 125 51.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 554g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:160 mm 1455T1602
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 51.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 160 165 51.5mm。範囲 1455。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 538g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:51.5 mm, 奥行き:160 mm 1455Q1601
HAMMOND¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 51.5 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 51.5mm。範囲 = 1455。色 = 銀陽極酸化。蓋色 = 銀陽極酸化。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50.4 mm。幅 = 83.1 mm。外形寸法 = 153 x 83.1 x 50.4mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 355g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1602BK
HAMMOND¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 43 mm。幅 78 mm。外形寸法 160 78 43mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 233g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。 . 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:160 mm 1455K1601BK
HAMMOND¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 43 mm。幅 78 mm。外形寸法 160 78 43mm。範囲 1455。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。ノックアウトの数 0。重量 243g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1202BK
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 184g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:43 mm, 奥行き:120 mm 1455K1201BK
HAMMOND¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 43 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 43mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 193g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:138 mm 1590WBSFLBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 138 mm。高さ = 42 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 42 x 61 x 138mm。範囲 = 防水。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、フランジ付き LID 1590 シリーズです。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:36.1 mm, 奥行き:97.8 mm 1590Z062
HAMMOND¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 97.8 mm。高さ 36.1 mm。幅 63.8 mm。外形寸法 97.75 63.75 36.1mm。範囲 1590。色 ナチュラル。蓋色 ナチュラル。フランジ なし。シールド あり。シリーズ 1590。ノックアウトの数 0。重量 235g。防爆 なし。全体の高さはふたの部分を含みます。. 防水肉厚ダイキャストアルミエンクロージャ、IP66. Hammond Manufacturing 1590Xダイキャストアルミ製エンクロージャは、頑丈で、容易に機械加工可能な、電子機器用エンクロージャです。これらのエンクロージャは、基板を簡単に取り付けることができるように側壁に小さい抜き勾配(2 °以下)が付いています。1590Xにはラップジョイント構造が採用されていて、防塵性及び防沫性と、優れたEMI RFIシールド性能を提供します。これらのエンクロージャには、未塗装タイプがあり、これらは振動研磨仕上げによって鋭利なエッジが取り除かれています。サテンブラックタイプは、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体塗装が施されています。1590Xエンクロージャは、タップ済みのねじ穴にふたを固定するための6-32 1/2インチ小ねじ4本が付属されています。 . 特長と利点.? 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易)電子機器エンクロージャ ワンピースネオプレンガスケット付きのツーピースさねはぎ構造により、防塵及び防水性能を発揮 繰り返し開閉を行う場合に最適 4本のステンレススチール埋込型小ねじで、タップ済みのねじ穴にふたを固定 ガスケット保護外側の「ボックス貫通ブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け ふたのねじはキャプティブねじ(ふたの穴は、ふたのねじを最初に差し込んだときにねじ切り) IP66適合 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590WBBFL
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 245g。ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601BK
HAMMOND¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 165 mm。外形寸法 = 160 x 165 x 31mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 470g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:160 mm 1455P1601BK
HAMMOND¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 160 mm。高さ = 31 mm。幅 = 125 mm。外形寸法 = 160 x 125 x 31mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 350g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:220 mm 1455L2201
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 30.5 mm。幅 103 mm。外形寸法 220 103 30.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 305g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:30.5 mm, 奥行き:160 mm 1455R1601
HAMMOND¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷材質 アルミニウム。奥行き 160 mm。高さ 30.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 160 165 30.5mm。範囲 1455。色 銀。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 465g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、金属製エンドパネル. 押出成形のアルミボディを備えたHammond 1455シリーズエンクロージャには、一体型ベゼル付きのダイキャストアルミ製エンドパネル2枚が付属します。これらのエンクロージャはP.C.ボードを収納し、機器と接続するように設計されています。 . 特長と利点.? P.C.ボードの収納又は機器の接続用に設計 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚の金属製エンドパネルと一体型ベゼルが同梱 最小厚さ1.5 mmの押出整形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な内部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. これらのエンクロージャにはシールがないため、屋外での使用には適していません。エンクロージャにはIP等級がなく、防水性又は防塵性を保証することはできません。これらの金属製エンクロージャは、屋内環境でのみ使用するように設計されています。. 製品の内容は何ですか?. アルミ製エンドパネル 2. 黒のABSベゼル 2. 押出アルミボディ. 粘着式ゴム脚 4. エンドパネルねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1202BK
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 27 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 27mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:27 mm, 奥行き:120 mm 1455J1201BK
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 27 mm。幅 = 78 mm。外形寸法 = 120 x 78 x 27mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 172g。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1202BK
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 120 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。重量 = 100g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:23 mm, 奥行き:120 mm 1455C1201BK
HAMMOND¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54 mm。外形寸法 = 120 x 54 x 23mm。範囲 = 1455。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1455。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応