材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード