110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。幅 = 40 mm。高さ = 20 mm。一体形電池コンパートメント = なし。IP保護等級 = IP54g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = スロット。シリーズ = 1551。代表規格 = RoHS。PCB Standoffs moulded into base for easy mounting of circuit boards
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 51 x 20mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 41g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 22g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 22g。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 16g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
390 税込429
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 青。蓋色 = 青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 19g。RALコード = RAL 5002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 51 x 20mm。範囲 = 1591。色 = クリア。蓋色 = クリア。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 50g。Hammond 1591 シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの LID は、 M3 x 10 mm の小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されます。非常にクリアなタイプは、ほぼ完全に透明です。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 IP54 に適合した設計です 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 19g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 22g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 青。蓋色 = 青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 12g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。IP保護等級 = IP54。色 = 青。蓋色 = 青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 5002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 23g。防爆 = なし。Hammond 1551HRBK エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551HRBK はラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551PTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551PTBU は、ラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551RTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551RTBU はラップジョイント構造で、防塵 / 防沫性を提供。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 14g。防爆 = なし。Hammond 1551MTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551MTBU はラップジョイント構造で、埃の侵入や水滴の飛沫から保護します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 20 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 20mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 35 mm。高さ 20 mm。幅 35 mm。外形寸法 35 35 20mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 20g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 40 mm。高さ 20 mm。幅 40 mm。外形寸法 40 40 20mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 20 x 51mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 280 mm。幅 = 200 mm。高さ = 40 mm。外形寸法 = 280 x 200 x 40mm
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Hammond 1U ラック取り付け型装置エンクロージャ(上 / 下は通気孔付き)は、デスク TOP 又はラックマウント型の用途に適しています。ラックマウントブラケットあり / なしで使用できます。TOP 、ボトム、サイド、粘着式ゴム脚、ラックマウントブラケット、及びあらゆるアセンブリ金具が付属しています。寸法は 44 x 422 x 20 mm です。REACH 及び RoHS に準拠しています IP32 保護等級です
仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 44mm高さ = 203 mm外形寸法 = 203 x 422 x 44mmシリーズ = RM ブラック 間口(mm)422 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 188 mm。高さ = 120 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 188 x 188 x 83mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 59mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 120 mm。高さ = 23 mm。幅 = 54.1 mm。外形寸法 = 120 x 54.13 x 23mm。IP保護等級 = IP54。色 = 銀陽極酸化。シールド = なし。シリーズ = 1455。重量 = 99g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 60.5 mm。幅 = 90 mm。外形寸法 = 120 x 90 x 60.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 170g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷