30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 76.2 mm高さ = 431.8 mm幅 = 431.8 mm外形寸法 = 17 x 17 x 3インチ範囲 = 1444 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 76.2 mm。高さ = 304.8 mm。幅 = 304.8 mm。外形寸法 = 12 x 12 x 3インチ。範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 91 mm。高さ = 37 mm。幅 = 36 mm。外形寸法 = 91 x 37 x 26mm。範囲 = 1550Z。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 20 x 51mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 34 mm。高さ = 86 mm。幅 = 170 mm。外形寸法 = 34 x 170 x 86mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1599。Hammond 1599T シリーズは、 ABS プラスチック製傾斜コンソールです。ユニットの背面には、 1 つ又は 2 つ(コンソールサイズによって異なる)の取り外し可能なフラットパネルがあり、簡単に変更することができます。エンクロージャの色は黒です。IP 保護等級は IP54 です 材質は UL94V-0 の UL 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 86 mm。高さ = 23 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 86 x 36 x 23mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様材質 = アルミニウム奥行き = 101.6 mm高さ = 431.8 mm幅 = 381 mm外形寸法 = 17 x 15 x 4インチ範囲 = 1444 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 150 mm。高さ = 46 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 150 x 46 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591T。Hammond 1591T シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの色IP54 に適合した設計です ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供
材質ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 63.5 mm。高さ = 304.8 mm。幅 = 203.2 mm。外形寸法 = 12 x 8 x 2.5インチ。範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 50 mm。高さ = 24 ミリ。幅 = 45 mm。外形寸法 = 50 x 45 x 24mm。範囲 = 1550Z。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 151 mm。高さ = 65 mm。幅 = 27 mm。外形寸法 = 151 x 65 x 27mm。範囲 = 1550Z。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 223 mm。高さ = 147 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 223 x 147 x 51mm。範囲 = 1550Z。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 56 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 28 x 64mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 36 x 66mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = アルミニウム。奥行き = 91 mm。高さ = 37 mm。幅 = 36 mm。外形寸法 = 91 x 37 x 26mm。IP保護等級 = IP66。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1550Z。Hammond 1550Z シリーズ防水アルミダイキャストエンクロージャは非常に経済的な厚さのアルミダイキャスト製防水電子機器エンクロージャです。 頑丈なダイキャストアルミ合金製(丈夫だが加工は容易) 埃や水の侵入を防ぐ 2 ピースの「さねはぎ」構造。 繰り返し開閉を行う場合に最適です。 「スルーボックスブラインドホール」構造を使用した簡単な壁面取り付け( 1550Z102 、 1550Z115 、 1550Z120 を除くすべてのサイズ)。ブラインドホールへのアクセスは、ガスケットリングの外側にあるため、優れた保護性能を発揮します(下の写真の機能を参照)。 未塗装タイプは、振動研磨仕上げにより鋭利なエッジのない滑らかな表面を実現しています。 黒色テクスチャ加工は、機械加工後も剥がれることのない丈夫なポリエステル粉体コーティングが施されています。エンクロージャ全体(内側と外側)に仕上げを適用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 84 x 36 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

材質 ポリカーボネイト。奥行き 150 mm。高さ 46 mm。幅 80 mm。外形寸法 150 80 46mm。範囲 1591。色 透明青。蓋色 透明青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 131g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 青。蓋色 青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1551。ノックアウトの数 0。重量 21g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
470 税込517
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 36 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 122 x 94 x 36mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。グレーで、寸法は 122 x 94 x 36 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = なし。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591XX。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックスセルフタッピングねじが付属しています。黒色で、寸法は 122 x 81 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷