材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 180 mm。幅 = 196 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 180 x 196 x 100mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 500。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 155 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 155 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚4個. 30 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 220 mm。幅 = 150 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 220 x 150 x 100mm。重量 = 880g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 159 mm。幅 = 117 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 159 x 117 x 58mm。重量 = 480g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。代表規格 = REACH準拠、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 200 mm。幅 = 300 mm。高さ = 58 mm。外形寸法 = 200 x 300 x 58mm。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 515。粘着式ゴム脚. 15 °傾斜付きスチール / アルミ製コンソール. 電気 / 電子モジュールや電源のハウジングに最適な2部構造 4本のセルフタッピングねじで固定 両側に通気スロット アルミパネル付き軟鋼製ボディ ボディはダークグレー、パネルはライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質Aluminum (Die-Cast Alloy)
長さ(mm)92
幅(mm)38
質量(kg)0.08
色Natural Aluminum
タイプDie-cast box
奥行(mm)31
保護IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋厚(mm)4
カテゴリーエンクロージャ
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = アルミニウム, 鋼。奥行き = 350 mm。幅 = 180 mm。高さ = 100 mm。外形寸法 = 350 x 180 x 100mm。重量 = 1.5kg。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 519。保護機能(耐環境性) = IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
関連キーワード