「絹目」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 20 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 20mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 35 mm。高さ 20 mm。幅 35 mm。外形寸法 35 35 20mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 20g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 40 mm。高さ 20 mm。幅 40 mm。外形寸法 40 40 20mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。ノックアウトの数 0。重量 23g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

関連カテゴリ