8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 65 mm。幅 = 65 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 50g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 65 x 65 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 140.2 mm。幅 = 66.2 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 89g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 140.22 x 66.22 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 60g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 69g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 112 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 86g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。特殊機能 = ラップジョイント構造、ライトデューティ、防水。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 100 mm。高さ = 21 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 21mm。範囲 = 1591。色 = 透明赤。蓋色 = 透明赤。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 51g。RALコード = RAL 3011。半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 60 mm。高さ 15 mm。幅 35 mm。外形寸法 60 35 15mm。範囲 1551。色 青。蓋色 青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1551。ノックアウトの数 0。重量 21g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
470 税込517
5日以内出荷

材質 ポリカーボネイト。奥行き 150 mm。高さ 46 mm。幅 80 mm。外形寸法 150 80 46mm。範囲 1591。色 透明青。蓋色 透明青。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 131g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). 半透明青ボックス. Hammond 1551シリーズは汎用の透明青色ABSプラスチックで成型し、サテンつや消し仕上げを施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたは4 1/2インチセルフタッピングねじ2本で固定されています。. 特長と利点:. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmの基板カードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54等級の保護 ふたはM3 10 mmのプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定。頻繁なふたの取り外しに対応 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷