カテゴリ
- 制御機器(128)
絞り込み
ブランド
- HAMMOND
- CKD(7)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- NSK(日本精工)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- SMC(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(9)
- エスコ(8)
- ギケン(5)
- コノエ(44)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
- ホンダ(17)
- メディアカバーマーケット(4)
- 山金工業(100)
- 福井クラフト(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
「1590g」の検索結果

Hammond, アルミニウム, 高さ:25.5 mm, 奥行き:100 mm 1590G
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 100 mm。高さ = 25.5 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 101g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1590GFL
HAMMOND¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 114g。ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:25 mm, 奥行き:100 mm 1590GBK
HAMMOND¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50.4 mm。幅 = 83.1 mm。外形寸法 = 153 x 83.1 x 50.4mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 355g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:82 mm, 奥行き:188 mm 1590EFLBK
HAMMOND¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 188 mm。高さ = 82 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 188 x 119.5 x 82mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 626g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590WBBFL
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 245g。ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39.8 mm, 奥行き:121.2 mm 1590N1FLBK
HAMMOND¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 121.2 mm。高さ = 39.8 mm。幅 = 65.5 mm。外形寸法 = 121.2 x 65.5 x 39.8mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 180g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:39 mm, 奥行き:145 mm 1590XX
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 330g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590DFLBK
HAMMOND¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.8 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BFLBK
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:42 mm, 奥行き:92 mm 1590Y
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 92 mm。高さ = 42 mm。幅 = 92 mm。外形寸法 = 92 x 92 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 240g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:64 mm, 奥行き:200 mm 1590DE
HAMMOND¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 200 mm。高さ = 64 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 200 x 120 x 64mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 540g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:65 mm, 奥行き:120 mm 1590CE
HAMMOND¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 65 mm。幅 = 100 mm。外形寸法 = 120 x 100 x 65mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 300g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 1590 シリーズダイキャストアルミ合金エンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。このエンクロージャは、側壁の抜き勾配が小さく( 2 ° 以下)、基板に簡単に取り付けることができます。IP54等級の防塵 / 防滴機能と優れたEMI / RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。アルミダイキャストボディ材質 標準タイプは IP54 に適合するように設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:120 mm, 奥行き:200 mm 1590EE
HAMMOND¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 200 mm。高さ = 120 mm。幅 = 85 mm。外形寸法 = 200 x 120 x 85mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 640g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 200 x 120 x 85 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:34 mm, 奥行き:119.5 mm 1590BB
HAMMOND¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 224g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:94 mm, 奥行き:119 mm 1590BBS
HAMMOND¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 250g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:56 mm, 奥行き:145 mm 1590X
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 370g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590P1FLBK
HAMMOND¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 153 mm。高さ 50.4 mm。幅 83.1 mm。外形寸法 153 83.1 50.4mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 373g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112.4 mm 1590WBFL
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112.4 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112.4 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 147g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1590Z160
HAMMOND¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 160 mm。高さ = 90.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 90.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 1494g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:58.6 mm, 奥行き:120 mm 1590U
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 58.6 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 58.6mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 373g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:44 mm, 奥行き:110 mm 1590SFL
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 44mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 250g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:113 mm 1590BRD
HAMMOND¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。色 = 赤。蓋色 = 赤。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 150g。RALコード = RAL 3011RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BYL
HAMMOND¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60.5 mm。外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm。範囲 = 1590。色 = 黄。蓋色 = 黄。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 144g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1590WU
HAMMOND¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 59mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 356g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:37 mm, 奥行き:188 mm 1590DD
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 188 mm。高さ = 37 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 188 x 120 x 37mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 442g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:93 mm 1590WA
HAMMOND¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 93 mm。高さ = 31 mm。幅 = 39 mm。外形寸法 = 93 x 39 x 31mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 82g。ガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:90.5 mm, 奥行き:260 mm 1590Z162
HAMMOND¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 260 mm。高さ = 90.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 260 x 160 x 90.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 2056g。RALコード = RAL 9006RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:85 mm, 奥行き:200 mm 1590WEEBK
HAMMOND¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 200 mm。高さ = 85 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 200 x 120 x 85mm。範囲 = 1590。色 = Black。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 640g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 200 x 120 x 85 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されていますRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56 mm, 奥行き:187.8 mm 1590WDFL
HAMMOND¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.8 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.75 x 119.5 x 56mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 550g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。ステンレススチール製ふたねじとネオプレン製Oリング。. Hammond 1590W防水ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590Wシリーズは、電子機器のハウジングに適したライトデューティダイキャスト防水アルミエンクロージャです。 ラップジョイント構造を備えている上、粘着性シリコンガスケットが施されているため、埃や水滴飛沫に対するIP 65の保護等級を備えており、EMI / RFIシールドも強化します。. ダイキャストアルミ合金384製(丈夫かつ加工が容易) シリコンラバーガスケット付きラップジョイント構造 IP65適合 シリコンラバーガスケットは、-62~+232 ℃(-80~+450 °F)の範囲で柔軟性を保ちます。 鋭利な縁のない未塗装振動研磨平滑表面仕上げ 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:56.5 mm, 奥行き:119.5 mm 1590CFLBK
HAMMOND¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷材質 アルミダイキャスト。奥行き 119.5 mm。高さ 56.5 mm。幅 94 mm。外形寸法 119.5 94 56.5mm。範囲 1590。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド あり。シリーズ 1590。重量 308g。防爆 なし。Hammond 1590ダイキャストアルミエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1590シリーズは頑丈なダイキャストアルミ合金製エンクロージャで、丈夫でありながら、加工性にも優れて、電子機器に最適です。 これらのエンクロージャには、フランジ付きのふたがあるので、河辺面にも取り付けられます。ふたのねじは壁面や棚から見えないので、セキュリティも高くなります。 IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現するラップジョイント構造が印加されています。. 特長と利点:. 頑丈なダイキャストアルミ合金製、丈夫かつ加工が容易 ラップジョイント構造により、IP54等級の防塵 防滴機能と優れたEMI RFIシールドを実現 丈夫なサテンブラックのポリエステル粉体塗装仕上げ 組み立て後の外観が整然となるように、ふたと同色の黒色ねじが付属 エンクロージャのサイズにより、4又は6個。出荷時に開けた穴で6-32 1/2インチのステンレススチール製の小ねじを使用し、ふたを固定 側壁の抜き勾配が小さく(2 °以下)、基板の取り付けが容易 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:111.5 mm, 奥行き:230 mm 1590Z231
HAMMOND¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 230 mm。高さ = 111.5 mm。幅 = 200 mm。外形寸法 = 230 x 200 x 111.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 2434g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:79.6 mm 1590Z110
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 79.6 mm。高さ = 52 mm。幅 = 74.6 mm。外形寸法 = 79.6 x 74.6 x 52mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 284g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:79.6 mm 1590Z100
HAMMOND¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 79.6 mm。高さ = 52 mm。幅 = 74.6 mm。外形寸法 = 79.6 x 74.6 x 52mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 295g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:52 mm, 奥行き:187.5 mm 1590DBK
HAMMOND¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.5 mm。高さ = 52 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.5 x 119.5 x 52mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 501g。防爆 = なし
Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:52.5 mm 1590H
HAMMOND¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 52.5 mm。高さ = 31 mm。幅 = 38 mm。外形寸法 = 52.5 x 38 x 31mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 56g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, アルミニウム, 高さ:78 mm, 奥行き:187.5 mm 1590EFL
HAMMOND¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 187.5 mm。高さ = 78 mm。幅 = 119.5 mm。外形寸法 = 187.5 x 119.5 x 78mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 621g。防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応