12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 50g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 46g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。色 = 黒。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 86g。代表規格 = RoHS。パネル 1 個のインストルメントパネルには、 PP3 1 個又は単 3 形乾電池 2 個用のバッテリコンパートメントがあります。. ハンドヘルド装置ケース. Hammond 1593 シリーズは、ハンドヘルド電子エンクロージャで、基板( PCB )の取り付けに最適です。人間工学に基づいて設計されたこのエンクロージャは、ユーザーの手に快適にフィットするようになっており、 2 ピースラップジョイント構造により、 IP54 等級の防塵 / 防沫性を提供します。この機器ケースは、黒又はグレーの汎用 ABS プラスチックで成形され、セルフタッピングねじで固定されます。. 基板の取り付けに最適な電子機器エンクロージャです 人間工学に基づいた設計により、手に快適にフィットします メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です バッテリドア付きのユニットでは、長寿命の 3 つのスナップドアが使用されています ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します グレー又はブラックの汎用 ABS プラスチック製で、サテンのテクスチャ加工がされています エンクロージャはセルフタッピングねじで固定されます
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 45g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 61g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 60g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂 Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
820 税込902
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 90g。代表規格 = RoHS
Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 92 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 60g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 92 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 140 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 86g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 140 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。特殊機能 = ラップジョイント構造、ライトデューティ、防水。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。一体形電池コンパートメント = あり。重量 = 69g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = グレー。外形寸法 = 112 x 66 x 28mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1593。代表規格 = RoHS。取り外しエンド パネル オプション ABSケース. 赤外線透過型パネル 赤外線リモコンユニットに使用可能. 赤外線パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 91 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 91 x 66 x 28mm。色 = 透明青。Hammond ハンドヘルド / 装置エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。サテン仕上げのグレーの汎用 ABS プラスチック製です。取り外し可能なパネルが 2 枚あります。透明な青色で、寸法は 91 x 66 x 28 mm です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
材質ABS樹脂 透明青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。色 = 透明青。Hammond 1593 シリーズは、基板の取り付けに最適な装置エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護します。エンクロージャの色は透明な青です。IP54 等級に適合した設計です メンブレンディスプレイ又はパッド用の凹型 TOP です 人間工学に基づいた設計により、使用者の手に快適にフィットします
材質ABS樹脂 透明青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
7日以内出荷

関連キーワード