カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • RS PRO(159)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • グルマンディーズ(76)
  • エレコム(74)
  • StarTech.com(55)
  • BELKIN(ベルキン)(43)
  • MICROCHIP(36)
  • 塚本無線(32)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(29)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • 弁慶(本間冬治工業)(21)
  • ベッセル(20)
  • TRACO POWER(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(16)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • ATEN(15)
  • エムディーエス(15)
  • テクロック(13)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IPC」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRD HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRDHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 100 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 21mm範囲 = 1591色 = 透明赤蓋色 = 透明赤フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 51gRALコード = RAL 3011半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBKHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 165 mm高さ 25 mm幅 71 mm外形寸法 165 71 25mm範囲 1591色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1591ノックアウトの数 0重量 88g防爆 なしUL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、その他のすべてのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. 汎用ABSエンクロージャHammond1591シリーズ. Hammond 1591シリーズは、電子回路用の汎用エンクロージャです。プリント回路基板の取り付けに最適です。エンクロージャは、難燃性ABSプラスチック製で、IP等級IP54に適合するように設計されています。. 特長と利点:. 基板の取り付けに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mm (0.062インチ)のPCカードに対応 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 ふたは0.5インチのプラスねじ4本で固定。ねじはエンクロージャと一致するように黒色 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JGYHAMMOND
419税込461
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 21g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JBKHAMMOND
299税込329
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 21gRALコード RAL 9005寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:80 mm 1551LGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:80 mm 1551LGYHAMMOND
439税込483
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 80 mm高さ 15 mm幅 40 mm外形寸法 80 40 15mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 22g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:50 mm 1551SBKHAMMOND
379税込417
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 50 mm高さ 15 mm幅 50 mm外形寸法 50 50 15mm範囲 1551色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1551重量 18g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:60 mm 1551HFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:60 mm 1551HFLGYHAMMOND
429税込472
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 20 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 20mmIP保護等級 IP54色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 22g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:35 mm 1551MFLGYHAMMOND
369税込406
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 35 mm高さ 20 mm幅 35 mm外形寸法 35 35 20mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 20g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:40 mm 1551PFLGYHAMMOND
359税込395
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 40 mm高さ 20 mm幅 40 mm外形寸法 40 40 20mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551重量 22g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:15 mm, 奥行き:60 mm 1551JFLGYHAMMOND
419税込461
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂奥行き 60 mm高さ 15 mm幅 35 mm外形寸法 60 35 15mm範囲 1551色 グレー蓋色 グレーフランジ ありシールド なしシリーズ 1551ノックアウトの数 0重量 23g防爆 なし寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1551シリーズは黒色又はグレーの汎用ABSプラスチックで成型し、絹目加工を施したミニチュアエンクロージャです。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けのほか、タイラップやケーブルタイで吊すのにも最適です。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
pcx特集