14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 31mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 86 x 56 x 36mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 m。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 150 x 58mm。範囲 = 1591。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 25 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 25mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な多目的フランジ付きベースのプラスチック製エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。内部に成形された 2 つの PC ボードスタンドオフとラップジョイント構造により、防塵性と防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジ付きエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) 黒いエンクロージャには黒いねじが付属します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 81 x 56mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 mm。高さ = 23 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 84 x 56 x 23mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 150 x 58mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 86 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 86 x 56 x 36mm。範囲 = 1591。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 86 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 86 x 56 x 36mm。範囲 = 1591。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 mm。高さ = 23 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 84 x 56 x 23mm。範囲 = 1591。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 150 x 58mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 440g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷