1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 66 mm。幅 = 66 mm。高さ = 28 mm。外形寸法 = 66 x 66 x 28mm。ケースタイプ = プラスチックケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 50g。代表規格 = RoHS
材質ABS樹脂
色Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 112 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 200g。防爆 = なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 113 mm。高さ = 42 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 113 x 113 x 42mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
材質 アルミニウム。奥行き 220 mm。高さ 51.5 mm。幅 165 mm。外形寸法 220 165 51.5mm。範囲 1455。色 銀陽極酸化。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1455。重量 721g。防爆 なし。Hammond 1455エンクロージャ、プラスチック製エンドパネル. Hammond 1455シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、加工しやすい一体型ベゼル付きの黒くてしっかりとした2枚のABSエンドパネルが付属します。 これらのエンクロージャは、基板や機器インターフェイスの収納用に設計されています。
. 特長と利点.? PCボードの収納又は機器の接続用 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に向けて押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平方向にスライドさせて固定 エンクロージャには2枚のしっかりした黒色プラスチックエンドパネルと一体型ベゼルが同梱 厚さ最小1.5 mmの押出成形アルミ製の頑丈なボディ構造 押出成形のボディには、小サイズ(A、B、C、D)を除いて、スライド取り外し可能な下部プレートが付属 小サイズ(A、B)は持ちやすい丸型 DINレールクリップとフランジキットは別売り
よくある質問: これらのエンクロージャを屋外で使用できますか?. いいえ、これらのエンクロージャはどのIP等級にも適合していないため、屋外で使用することはできません。屋内用途向けに設計されています。. 製品の内容は何ですか?. 押出アルミ製ボディ 1、. ABS製エンドパネル 2、. エンドパネルねじ 6. 粘着式ゴム脚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 56.5 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 56.5mm。IP保護等級 = IP54。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 119.5 mm。高さ = 34 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119.5 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 224g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト。奥行き = 88.9 mm。高さ = 61 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 3.5 x 3.5 x 2.4インチ。範囲 = 1554。シリーズ = 1554
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 34 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。この製品はコバルトブルーで、寸法は 119 x 94 x 34 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 250g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 17インチ。高さ = 76mm。長さ = 432mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 5インチ。高さ = 51mm。長さ = 127mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 7インチ。高さ = 51mm。長さ = 178mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 11インチ。高さ = 51mm。長さ = 279mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 15インチ。高さ = 76mm。長さ = 381mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 4.5インチ。高さ = 25mm。長さ = 114mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 9インチ。高さ = 51mm。長さ = 229mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
プロダクトタイプ = ベースプレート。奥行 = 12インチ。高さ = 51mm。長さ = 295mm。色 = クリア。材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036
材質熱可塑性エラストマー
色グレー
アズワン品番65-7394-52
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035
アズワン品番65-7394-17
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552D●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●耐火性:難燃性●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ゴム製ケーブルグランド
仕様材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 254 ミリです幅 = 305 ミリです高さ = 229 mm外形寸法 = 254 x 305 x 229mmシリーズ = 1401
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
タイプ = プラグ。材質 = ステンレス鋼。シリーズ = HP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ