カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • HAMMOND
  • SMC(598)
  • コガネイ(164)
  • エスコ(128)
  • コーセル(108)
  • RS PRO(83)
  • WURTH ELEKTRONIK(80)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(68)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • 大阪魂(36)
  • OHSATO(大里)(31)
  • WPH(30)
  • TRUSCO(25)
  • KEMET(24)
  • Lumberg Automation(24)
  • 由良産商(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • SICK(14)
  • Festo(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x10」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFFLBKHAMMOND
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mm範囲 = 1591色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 440gRALコード = RAL 9005Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLSFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLSFLBKHAMMOND
789税込868
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 86 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 56 x 36mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591XXBFLGYHAMMOND
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 64 mm外形寸法 = 112 x 64 x 28mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLFLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:86 mm 1591XXLFLGYHAMMOND
959税込1,055
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 86 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 56 x 36mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:221 mm 1591XXLSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:221 mm 1591XXLSBKHAMMOND
649税込714
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 36 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 86 x 56 x 36mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BF2SGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1591BF2SGYHAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 112 mm高さ = 31 mm幅 = 62 mm外形寸法 = 112 x 62 x 31mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありシリーズ = 1591取り付けフランジ付きの Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 112 x 62 x 31 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:84 mm 1591XXMFLBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:84 mm 1591XXMFLBKHAMMOND
899税込989
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 84 mm高さ = 23 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 84 x 56 x 23mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:221 mm 1591XXFBKHAMMOND
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 221 mm高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:122 mm 1591XXTBKHAMMOND
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 122 mm高さ = 56 mm幅 = 81 mm外形寸法 = 122 x 81 x 56mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:89 mm, 奥行き:119 mm 1591VSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:89 mm, 奥行き:119 mm 1591VSBKHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 89 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 89mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシリーズ = 1591透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 120 x 94 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1591TSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:59 mm, 奥行き:120 mm 1591TSBKHAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 59 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 120 x 80 x 59mm範囲 = 1591フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 80 x 59 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:84 m 1591XXFSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:58 mm, 奥行き:84 m 1591XXFSBKHAMMOND
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 84 m高さ = 58 mm幅 = 150 mm外形寸法 = 221 x 150 x 58mm範囲 = 1591フランジ = ありシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズは、基板( PCB )を水平に取り付けるのに最適な汎用プラスチック ABS エンクロージャです。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:57 mm, 奥行き:190 mm 1591ESGYHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 57 mm幅 = 110 mm外形寸法 = 190 x 110 x 57mm範囲 = 1591色 = グレーフランジ = なしシリーズ = 1591重量 = 210gRALコード = RAL 7035Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 191 x 110 x 61 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:56 mm, 奥行き:119 mm 1591USBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 119 mm高さ = 56 mm幅 = 119 mm外形寸法 = 119 x 119 x 56mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシリーズ = 1591重量 = 150gRALコード = RAL 9005Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 120 x 59 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DSGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:50 mm, 奥行き:150 mm 1591DSGYHAMMOND
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 150 mm高さ = 50 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 150 x 80 x 50mm範囲 = 1591フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 150 x 80 x 50 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:120 mm 1591CSGYHAMMOND
899税込989
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 120 mm高さ = 40 mm幅 = 65 mm外形寸法 = 120 x 65 x 40mm範囲 = 1591フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 120 x 65 x 40 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591XXLGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:26 mm, 奥行き:85 mm 1591XXLGYHAMMOND
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 26 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 26mm範囲 = 1591フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:84 mm 1591XXMBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:23 mm, 奥行き:84 mm 1591XXMBKHAMMOND
909税込1,000
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 84 mm高さ = 23 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 84 x 56 x 23mmIP保護等級 = IP54フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LSGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:39 mm, 奥行き:85 mm 1591LSGYHAMMOND
799税込879
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 85 mm高さ = 39 mm幅 = 56 mm外形寸法 = 85 x 56 x 39mm範囲 = 1591フランジ = なしシリーズ = 1591Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 85 x 56 x 39 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591BTCL HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:28 mm, 奥行き:112 mm 1591BTCLHAMMOND
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 112 mm高さ = 28 mm幅 = 61 mm外形寸法 = 112 x 61 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = クリア蓋色 = クリアフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591T透明ドア = ありgHammond 汎用半透明ポリカーボネートエンクロージャは、基板の取り付けに最適です。部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm の Philips 小ねじで、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。本体は透明で、寸法は 112 x 62 x 31 mm です。IP54 保護等級です UL 難燃性等級は 94V-2 です
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRD HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:21 mm, 奥行き:100 mm 1591ATRDHAMMOND
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 100 mm高さ = 21 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 100 x 50 x 21mm範囲 = 1591色 = 透明赤蓋色 = 透明赤フランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591ノックアウトの数 = 0重量 = 51gRALコード = RAL 3011半透明ボックス、赤. 基板取り付け用にデザインされた半透明赤外線ポリカーボネート製エンクロージャ. UL94V-0に準拠した半透明の難燃性ポリカーボネート 赤外線デバイスの光をほとんど完全に透過。部品、センサ、又はインジケータが見える必要のあるデバイスに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCBsカードに対応 2ピースラップジョイント構造でIP54の保護を実現 ふたはPhillipsのM3 x 10 mmの小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定され、繰り返し取り外しが可能 外面高さにはふたの高さ4 mmを含む
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591ATCL HAMMONDHammond, ポリカーボネイト, 高さ:20 mm, 奥行き:99 mm 1591ATCLHAMMOND
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
材質 = ポリカーボネイト奥行き = 99 mm高さ = 20 mm幅 = 51 mm外形寸法 = 99 x 51 x 20mm範囲 = 1591色 = クリア蓋色 = クリアフランジ = なしシールド = なしシリーズ = 1591重量 = 50gHammond 1591 シリーズは、基板の取り付けに最適な汎用半透明ポリカーボネート製エンクロージャです。このエンクロージャは、部品、センサ、インジケータを視認する必要がある用途に最適です。エンクロージャの LID は、 M3 x 10 mm の小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されます。非常にクリアなタイプは、ほぼ完全に透明です。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 IP54 に適合した設計です 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
5x10特集