162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119.4 mm。高さ = 62 mm。幅 = 91.4 mm。外形寸法 = 4.7 x 3.6 x 2.44インチ。範囲 = 1555F。フランジ = あり。シリーズ = 1555F。Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。寸法は 4.7 x 3.6 x 2.44 インチです。汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き IP66 に適合する設計です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 88.9 mm。高さ = 61 mm。幅 = 88.9 mm。外形寸法 = 3.5 x 3.5 x 2.4インチ。範囲 = 1555。シリーズ = 1555。Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 3.5 x 3.5 x 2.4 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 119.4 mm。高さ = 37.3 mm。幅 = 91.4 mm。外形寸法 = 4.7 x 3.6 x 1.47インチ。範囲 = 1555F。フランジ = あり。シリーズ = 1555F。Hammond 1555F シリーズ防水 ABS エンクロージャフランジ付き LID です。寸法は 4.7 x 3.6 x 1.47 インチです。汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き IP66 に適合する設計です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。幅 = 140 mm。高さ = 46 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 46mm。重量 = 300g。傾斜フロント = あり。色 = Black。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。色は黒で、寸法は 220 x 140 x 46 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 170 mm。幅 = 86 mm。高さ = 34 mm。外形寸法 = 170 x 86 x 34mm。重量 = 140g。傾斜フロント = あり。色 = グレー。シリーズ = 1599T。代表規格 = RoHS対応。Hammond 傾斜コンソールは、難燃性 ABS プラスチック製です。この材質は、 UL 難燃性等級 94V-0 です。短いスロープ形状で、シングルパネルは取り外し可能です。グレー色で、寸法は 34 x 170 x 86 mm です。IP54 保護等級です REACH 及び RoHS に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 238.8 mm。高さ = 88.9 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ。範囲 = 1554。シリーズ = 1554。Hammond 1554 シリーズは、難燃性等級 UL94-HB の防水エンクロージャ ABS です。 ABS タイプは、 UL94-HB の難燃性等級を備えた汎用材料から成形されています。 屋内用。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 色はグレーです
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 238.8 mm。高さ = 88.9 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 9.4 x 6.3 x 3.5インチ。範囲 = 1555。シリーズ = 1555。Hammond 1555 シリーズ防水 ABS エンクロージャは、スタイルのふた LID です。基板又は DIN レール取り付けコンポーネントの取り付けに最適です(詳細については、下の写真を参照)。LID バージョンは、フラットカバー LID に比べて 3 つの主な利点があります。寸法は 9.4 x 6.3 x 3.5 インチです。ABS プラスチックタイプは、 IP66 に適合するように設計されています 壁面取り付け用に設計されています 汎用 ABS プラスチック( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材)。屋外での使用には不向き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 19g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。IP保護等級 = IP54。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 80 mm。高さ 15 mm。幅 40 mm。外形寸法 80 40 15mm。IP保護等級 IP54。色 グレー。蓋色 グレー。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1551。重量 22g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 ABS樹脂。奥行き 50 mm。高さ 15 mm。幅 50 mm。外形寸法 50 50 15mm。範囲 1551。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1551。重量 18g。防爆 なし。寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加). Hammond 1551ミニチュアプラスチックエンクロージャ. Hammond 1551シリーズは、汎用ミニチュア電子エンクロージャで、小型基板の取り付けに適しています。エンクロージャは、優れた耐久性のABSプラスチック製です。また、IP54等級に適合するように、特殊なラップジョイント構造も採用されています。. 特長と利点:. 小型基板の取り付け又はポッティングボックスとしての使用に最適 サテンつや消し仕上げのABSプラスチック製 内部にPCBスタンドオフを2つ成形 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. 同色のねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 59 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 120 x 80 x 59mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。黒色で、寸法は 120 x 80 x 59 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 110 x 57mm。範囲 = 1591。色 = グレー。フランジ = なし。シリーズ = 1591。重量 = 210g。RALコード = RAL 7035。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 191 x 110 x 61 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 132 mm。高さ = 43 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 132 x 66 x 43mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒、寸法は 132 x 66 x 43 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 220 mm。高さ = 40 mm。幅 = 140 mm。外形寸法 = 220 x 140 x 40mm。範囲 = 1599。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1599。ノックアウトの数 = 2。重量 = 268g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 65g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 26 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 26mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 16g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1551QFLBK エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLBK は、ラップジョイント構造により、ほこりや水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 20g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 35 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 35mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 60 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 60 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = 青。蓋色 = 青。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 19g。RALコード = RAL 5002
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。IP保護等級 = IP54。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。防爆 = なし。Hammond 1551QTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QTBU はラップジョイント構造で、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 20g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551SGY エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551SGY はラップジョイント構造で、防塵及び防沫性を提供します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 22g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 80 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 22g。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 16g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
390 税込429
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 20 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 35 mm。高さ = 20 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 35 x 35 x 20mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1551。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
400 税込440
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 94 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 94mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 120 x 120 x 94 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 150 mm。高さ = 50 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 150 x 80 x 50mm。範囲 = 1591。フランジ = なし。シリーズ = 1591。Hammond 汎用エンクロージャは、基板の垂直取り付けに最適です(内側の側壁にはカードガイドの成形品が含まれています)。内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板実装に対応可能です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供。ふた LID は、 M3 x 10 mm のプラス小ねじで一体型黄銅ブッシュに固定されています。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適。ライトグレーで、寸法は 150 x 80 x 50 です。IP54 保護等級です UL94 HB 難燃性等級を備えています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 45 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 105 x 66 x 45mm。範囲 = 1594 年。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1594。ノックアウトの数 = 0。重量 = 100g。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

材質 = ABS樹脂。奥行き = 104 mm。高さ = 33 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 104 x 66 x 33mm。範囲 = 1594 年。フランジ = なし。シリーズ = 1594。Hammond の防水ヘビーデューティ ABS エンクロージャは、基板の取り付けに最適です。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。色は黒で、寸法は 104 x 66 x 33 mm です。プラスチックポスト(黄銅インサートなし)にセルフタッピングねじをねじ込んでいます。IP65 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • dio
  • diy