1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 110 mm。高さ = 44 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 44mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。重量 = 250g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 110 mm。高さ = 40 mm。幅 = 82 mm。外形寸法 = 110 x 82 x 40mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 105g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 121 mm。高さ = 30 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 121 x 94 x 30mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 94g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 36mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 83g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 27 mm。幅 = 62 mm。外形寸法 = 112 x 62 x 27mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 69g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 100 mm。高さ = 21 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 100 x 50 x 21mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 50g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 85 mm。高さ = 35 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 85 x 56 x 35mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 59g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 165 mm。高さ = 25 mm。幅 = 71 mm。外形寸法 = 165 x 71 x 25mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 100g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
材質 ABS樹脂。奥行き 84.8 mm。高さ 22 mm。幅 56 mm。外形寸法 84.8 56 22mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ あり。シールド なし。シリーズ 1591。重量 50g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、グレーのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. Hammond 1591汎用プラスチックエンクロージャ、フランジ付き. Hammond 1591シリーズは汎用プラスチックエンクロージャで、基板(PCB)の水平取り付けに最適です。 エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。 各エンクロージャは、内部に成型された基板スタンドオフ2個とラップジョイント構造を備えているため、埃や水滴飛沫に対し、IP 54の保護等級を備えています。 Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。 エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。. 特長と利点:. 機械処理が簡単な標準ABS、又は難燃性ABSから成形 難燃性ABSは難燃性等級UL94V-0 フランジ付きタイプは、エンクロージャを壁や棚に取り付ける用途や、(ふたのねじに触れられないようにして)安全性を強化する用途向け 2ピースラップジョイント構造 塵埃の蓄積や水滴の飛沫から保護 内蔵のカードガイドは1.5 mmのPCカードに対応 LID M3 10 mm のセルフタッピングねじで固定され、タップ加工の一体型黄銅ブッシュにねじ込みます 寸法にふたは含まれません(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加)
よくある質問: IPとは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 150 mm。高さ = 46 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 150 x 80 x 46mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9006
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 112.5 mm。高さ = 41.3 mm。幅 = 84.6 mm。外形寸法 = 112.5 x 84.6 x 41.3mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 95g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 99 mm。高さ = 20 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 99 x 51 x 20mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。ノックアウトの数 = 0。重量 = 41g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 122.5 mm。高さ = 35.3 mm。幅 = 95.9 mm。外形寸法 = 122.5 x 95.9 x 35.3mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 86.2 mm。高さ = 24.3 mm。幅 = 57 mm。外形寸法 = 86.24 x 57.04 x 24.25mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 112 mm。高さ = 28 mm。幅 = 64 mm。外形寸法 = 112 x 64 x 28mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 62g。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 121.4 mm。高さ = 37.3 mm。幅 = 66.9 mm。外形寸法 = 121.44 x 66.94 x 37.25mm。IP保護等級 = IP54。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 152.4 mm。高さ = 47.8 mm。幅 = 82.4 mm。外形寸法 = 152.43 x 82.43 x 47.75mm。範囲 = 1591。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。重量 = 118g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 138 mm。高さ = 42 mm。幅 = 61 mm。外形寸法 = 42 x 61 x 138mm。範囲 = 防水。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond 防水ダイキャストエンクロージャは、フランジ付き LID 1590 シリーズです。黒色を用意しています。頑丈な電子機器エンクロージャです ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供 側壁の抜き勾配が小さく、基板の取り付けが容易
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 86 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 86 x 56 x 36mm。範囲 = 1591。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズ汎用 ABS (黄銅ねじインサート付き難燃性プラスチック)エンクロージャは、水平方向の基板( PCB )の取り付けに最適です。エンクロージャ内部の側面は凹凸がなく、コネクタ設置が容易です。ラップジョイント構造により、防塵性及び防沫性を提供します。Hammond 1591シリーズは、組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適です。エンクロージャのふたはフランジ付きのため、壁面又はシェル取り付けに最適のうえ、エンクロージャ自体の安全にも最適です。IP54 に適合した設計です 取り付けフランジなしのエンクロージャ 内蔵のカードガイドは 1.5 mm ( 0.062 インチ)の基板に対応可能性があります) ふた LID は M3 x 10 mm の機械ねじで固定され、プラスチックのタップ穴にねじ込みます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 193 mm。高さ = 56 mm。幅 = 112 mm。外形寸法 = 193 x 112 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591XX。Hammond の汎用エンクロージャは、基板を水平に取り付けるのに最適です。エンクロージャの内部はスムーズで、コネクタを簡単に取り付けられます。強力なさと溝の LID からボックス取り付けフランジが付属しています。黒色で、寸法は 193 x 112 x 56 mm です。IP54 保護等級です UL94 V-0 難燃性等級に適合しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 221 mm。高さ = 58 mm。幅 = 150 mm。外形寸法 = 221 x 58 x 150mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 122 mm。高さ = 56 mm。幅 = 81 mm。外形寸法 = 122 x 56 x 81mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591XX シリーズは、多目的エンクロージャで、基板の水平取り付けに最適です。強力なさと溝の LID とボックス構造により、防塵性及び防沫性を提供しますIP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
関連キーワード