10ページ目:

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,096件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RM-W シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)RM-W シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
31,200税込34,320
1セット(20個)
46日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
長さ(mm)53.25幅(mm)32ピッチ(mm)1.27極数50シリーズDX定格電圧(V)125AC材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ジャックスクリューオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
長さ(mm)84.2幅(mm)10.5ピッチ(mm)1.27極数100シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインオス・メスメス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
長さ(mm)33.4ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタカバーシェル 68 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタカバーシェル 68 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
極数68シリーズDX深さ(mm)11材質(ハウジング)亜鉛材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 50 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
長さ(mm)38.23ピッチ(mm)1.27極数50シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 28 極 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
長さ(mm)38.48幅(mm)18.3ピッチ(mm)1.27極数28シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
長さ(mm)69.98幅(mm)18.2ピッチ(mm)1.27極数100シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40.16幅(mm)32.5ピッチ(mm)1.27極数36シリーズDX定格電圧(V)125AC材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ジャックスクリューオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチクイックラッチ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
長さ(mm)57.28幅(mm)17.2ピッチ(mm)1.27極数80シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 SCSIコネクタ 20 極 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
長さ(mm)19.18ピッチ(mm)1.27極数20シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DSA30 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DSA30HIROSE(ヒロセ電機)
789税込868
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数5シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実ピッチ(mm)0.5極数40シリーズFH12定格電圧(V)50 ac端子の種類ZIF上接点表面処理コンタクト:金行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)-40(Min)RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 61極, 0.3mm, 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 61極, 0.3mm, 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1個
5日以内出荷
仕様IEC61249-2-21に適合するハロゲンフリー. ヒロセ電機0.3 mm FH23シリーズLIF FPCコネクタ. FH23シリーズ0.3 mm LIF (低挿入力) FPCコネクタは、基板上の高さ1.25 mmの低プロファイルで、厚さ0.2 mmのFPCに対応します。これらのFH23シリーズLIF FPCコネクタは、使いやすい回転式フリップロックアクチュエータで、FPCの簡単な挿入と信頼性の高い接続が実現します。アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所定の位置にしっかりロックされピッチ(mm)0.3極数61シリーズFH23定格電圧(V)30ac端子の種類LIF下接点行数2定格電流(mA)300材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ありオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DS HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DSHIROSE(ヒロセ電機)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数5シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様FX2シリーズ基板対基板レセプタクル. 用途:. コンピュータ 周辺機器タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数100シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホールHIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1個
5日以内出荷
仕様1.27mmピッチ 基板対基板コネクタ FX2 ライトアングルソケットタイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数60シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSA20 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 FX30B-2P-3.81DSA20HIROSE(ヒロセ電機)
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数2シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 5 極 3.81mm 1 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 5 極 3.81mm 1 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はタイプ基板対基板ピッチ(mm)3.81極数5シリーズFX30B定格電圧(V)250定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 FX30B-4P-3.81DSA25 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 3.81mm 1列 FX30B-4P-3.81DSA25HIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数4シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200 HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 200mm, H.FL6G-2LP-084H-A-200HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み長さ(mm)200シリーズH.FLコネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FLRoHS指令(10物質対応)対応特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。特性インピーダンス(Ω)75
Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27R HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 32 極, メス, FX2B-32SA-1.27RHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35.45幅(mm)7寸法(mm)35.45×7×19.1極数32定格電圧(V)125AC、300深さ(mm)19.1定格電流(mA)500適合電線サイズ28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1個
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数60シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
549税込604
1個
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数40シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
799税込879
1個
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数52シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.64mm 2列 FX2-40P-0.635SH(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.64mm 2列 FX2-40P-0.635SH(71)HIROSE(ヒロセ電機)
659税込725
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)0.64極数40シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8C-80P-SV6(91) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8C-80P-SV6(91)HIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 140 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 140 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
3,798税込4,178
1箱(5個)
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数140シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装HIROSE(ヒロセ電機)
549税込604
1個
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)1.27極数32シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 60 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,398税込2,638
1箱(5個)
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数60シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8C-120P-SV2(91) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.6mm 2列 FX8C-120P-SV2(91)HIROSE(ヒロセ電機)
689税込758
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6極数120シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 80 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1箱(5個)
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
Hirose インターフェイスモジュール, 15 極, メス, FI40B-2015S(50) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 15 極, メス, FI40B-2015S(50)HIROSE(ヒロセ電機)
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac長さ(mm)19.2幅(mm)19.8寸法(mm)19.2×19.8×9.2極数15定格電圧(V)250ac定格電流(A)1深さ(mm)9.2RoHS指令(10物質対応)対応特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。オス・メスメス接続方向ストレート
Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,398税込1,538
1箱(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)36.6幅(mm)7寸法(mm)36.6×7×8.95極数100定格電圧(V)100AC、300深さ(mm)8.95定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8C-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8C-80P-SV(91)HIROSE(ヒロセ電機)
429税込472
1個
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8C定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.6mm 2列 FX8-80P-SV(91)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1箱(5個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)0.6極数80シリーズFunctionMAX FX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FX2-20P-1.27DS(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FX2-20P-1.27DS(71)HIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)1.27極数20シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Hirose インターフェイスモジュール, 20 極, メス, FI40B-20S(50) HIROSE(ヒロセ電機)Hirose インターフェイスモジュール, 20 極, メス, FI40B-20S(50)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様耐テスト電圧:500 (1 min)V ac長さ(mm)22.15幅(mm)19.5寸法(mm)22.15×19.5×9.2極数20定格電圧(V)250ac定格電流(A)1深さ(mm)9.2RoHS指令(10物質対応)対応特性ハーフピッチインターフェースコネクタFIシリーズは、ファナックのCNC装置システム18 / 16シリーズのハーフピッチI/Fとして開発されたコネクタです。接続方法としては、20極の圧接、はんだ付けタイプ、及び15極のはんだ付けタイプを利用できます。オス・メスメス接続方向垂直
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 2 列 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
2,798税込3,078
1箱(5個)
7日以内出荷
タイプ基板対基板ピッチ(mm)0.6極数100シリーズFX8定格電圧(V)100行数2定格電流(mA)400材質(コンタクト)青銅結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら