1,097件中 1,041~1,080件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数:2●行数:2●ピッチ:0.35mm●タイプ:レセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●スタック高:0.6mm●定格電流:3 A, 300 mA●定格電圧:30 V ac/dc●シリーズ:BM29●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:29B RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF62W●併用可能製品:電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:7.5mm●深さ:23.05mm●ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HIROSE(ヒロセ電機)RD Fシリーズ
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3 接続方式サブライトアングル型
1個
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



HIROSE(ヒロセ電機)RD Dシリーズ
定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3 接続方式サブライトアングル型
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
欠品中


1個ほか
6 税込7
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
28 税込31
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



1袋(50個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







1個
349 税込384
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
329 税込362
欠品中



1個
189 税込208
5日以内出荷

耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 極数3 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子形状雄端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10~+60 結合方式バヨネットロック 結線方式圧着 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1セット(10個)
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷


1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(100個)
1,888 税込2,077
3日以内出荷