カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • オカムラ(岡村製作所)(530)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(153)
  • AMPHENOL(106)
  • ニチコン(99)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • RS PRO(43)
  • 七星科学研究所(37)
  • イトーキ(27)
  • VISHAY(25)
  • EAO(25)
  • 太陽誘電(19)
  • TOKIO(藤沢工業)(15)
  • EPCOS(15)
  • ARCOL(OHMITE)(14)
  • ヤヨイ化学(13)
  • METCASE(11)
  • エスコ(9)
  • GIKEN(川口技研)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はんだ アルミ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4SHIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数4シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WLPA-10SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WLPA-10SCHIROSE(ヒロセ電機)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数10シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)最大200.0、250.0定格電流(A)3材質(ハウジング)アルミ合金、ポリアミド樹脂、亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 丸形コネクタヒロセ電機 JR シリーズ 5極コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac / 350 V dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 5 A です。このコネクタは、ねじ式かん合により、取り付け部に5 本のキーを差し込んで簡単と確実に接続することができ、スムーズなカップリングを実現します。アルミ合金製とニッケルめっきで、銀めっき銅合金の端子が付いています。 ヒロセ JR 製品 JIS C 5432 に準拠極数5シリーズJRソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250.0、350.0定格電流(A)5材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13JK-5P HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13JK-5PHIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式:5P極数5シリーズJRソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250.0、350.0定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応特性電子機器用の丸型コネクタ結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71). HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13PK-3P(71).HIROSE(ヒロセ電機)
3,430税込3,773
1個
5日以内出荷
仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準極数3ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3S HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, JR13JK-3SHIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式:3P極数3ソケットorプラグソケット定格電圧(V)250.0、350.0定格電流(A)10材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応特性電子機器用の丸型コネクタ結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, パネルマウント, MXR-8RA-8S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, パネルマウント, MXR-8RA-8S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセMXRシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ. ヒロセMXRシリーズのミニチュアフジャムナット方式レセプタクルコネクタは、かん合プラグコネクタの即時接続 / 切断が可能なプッシュプルタイプです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量パネル取り付けアルミシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. ナットで締め付けるレセプタクル メスコンタクト はんだ端子極数8ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2シェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
円形 コネクタ RCPT 24POS フランジ HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 24POS フランジHIROSE(ヒロセ電機)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:24 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-86
円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 3POS フランジHIROSE(ヒロセ電機)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-71
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オスHIROSE(ヒロセ電機)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 15定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac、700 V dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスHIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, RMシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オスHIROSE(ヒロセ電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401') 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら