RoHS指令(10物質対応)対応
仕様FX6シリーズレセプタクル、標準タイプ. 0.8 mmピッチコネクタ 有効コンタクト長1.7 mm かん合誘い込み: かん合時のセルフアライメントは±1 mmという大きい誘い量。 自動実装対応
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数20
シリーズFX6
定格電圧100 V
行数2
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1セット(33個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
仕様FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm基板対基板高速信号コネクタ. FunctionMAX FX18シリーズ0.8 mm高速伝送基板対基板コネクタは水平、垂直、スタッキングのかん合対応です。 FunctionMAX FX18 0.8 mm基板対基板コネクタは、最高10 Gbit/sの高速伝送に対応しており、PCI - Express Ver. 2.0に対応しています。 採用されているマルチファンクションコンタクトは、アースコンタクト、電源コンタクト、3ステップシーケンスコンタクトで構成されて
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)0.8
極数80
シリーズFunctionMAX FX18
定格電圧(V)100
行数2
定格電流(mA)12 , 500
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様シリーズ = FX6ピッチ = 0.8mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 100 V acFX6シリーズヘッダ、標準タイプ. 特長と利点. 5 → 9 mmのスタッキング高さ かん合誘い込み 自動実装対応. 用途:. ノートPC 事務機器 小型又は軽量であることが求められる機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル
シリーズUX60
定格電圧(V)30
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)75
最小動作温度(℃)-30
USB2
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル
シリーズUX60
定格電圧(V)30
定格電流(A)1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプB
結線方法はんだ
オス・メスメス
最大動作温度(℃)75
最小動作温度(℃)-30
USB2
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数12
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥179
税込¥197
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数12
シリーズHR30
定格電圧(V)30ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数6
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数3
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数12
シリーズHR30
定格電圧(V)30ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数12
シリーズHR30
定格電圧(V)30ac
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67, IP68
結線方法圧着
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥409
税込¥450
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥189
税込¥208
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
関連キーワード