18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、P ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3F 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
569 税込626
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金, 銀 最小動作温度(℃)-25
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数4 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数12 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数4 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)150 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金, 銀 最小動作温度(℃)-25
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金, 銀 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、P ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3F 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
589 税込648
欠品中