1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様完全ロック / ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ完全ロック機能を追加 端子固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラックを防止 ポッティングに対応 製造設備のコスト削減 さまざまな用途 シリーズDF1E 最大電流(A)3 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Eシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
549 税込604
翌々日出荷

関連カテゴリ