88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
819 税込901
当日出荷

MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構
極数30 行数2 オス・メスメス ピッチ(mm)2.54 実装タイプケーブルマウント
1個
839 税込923
当日出荷

仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
2,610 税込2,871
翌々日出荷


極数2 形状ストレート 黒(ハウジング) 種類角型 ピッチ(mm)2.54(実装・開口部) 定格電圧(V)AC200 耐電圧650V(MAX) 列数1(嵌合部) 定格電流(A)3 コネクタ形状ショートピン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5 挿抜耐久100回 接点部金めっき コンタクト形状オス
1個
33 税込36
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
899 税込989
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(2個)
649 税込714
当日出荷

仕様ヒロセ HIF3Bシリーズ2.54 mm MIL規格4ウォールシュラウドライトアングル基板ヘッダ. HIF3B シリーズ 2.54 mm 4 壁面シュラウド付きライトアングル取り付け基板接続用ヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3B シリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダコネクタは、MIL 規格準拠、極性スロット、極性キー取り付け部(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認)、取り出しラッチを備えています。 ピッチ(mm)2.54 極数64 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数40 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
68 税込75
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12. ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)1 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
特価
341 税込375
当日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷


仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数30 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
789 税込868
5日以内出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様HIF3シリーズ コネクタ. HIF3Bシリーズ. HIF3FBシリーズ. HIFシリーズMIL規格準拠品として開発されたリボンケーブル用コネクタ 適合電線は ;UL2651>AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm). ピンヘッダーは基板間実装高9.2mmとロープロ タイプ ピンヘッダー 完全なフラックス上がり防止対策を施しています ピッチ(mm)2.54 極数60 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ インラインIDCリボンケーブルプラグコネクタ. HIF3Bシリーズ2.54 mmインラインケーブル取り付けIDCリボンケーブルプラグコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列の金めっきコンタクトを備えています。このHIF3BシリーズインラインIDCリボンケーブルプラグコネクタには、極性スロット(構成の詳細については、メーカーのデータシートを確認してください)、イジェクトラッチがあり、UL2651 AWG28フラットケーブルで使用します。通常、この H ピッチ(mm)2.54 極数34 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブル ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3B 定格電圧(V)650.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

タイプB ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズPCN10 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス ローディング列45342 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
879 税込967
翌々日出荷

完全なフラックス上がり防止対策を施しています。ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプです。スタッキング接続したときの基板間は12.2mmです。
用途コンピュータ、端末機器、各種電子機器、OA機器等。 端子形状ストレートタイプ
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズPCN10 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列45342 接続方向ストレート
1箱(3個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズA1 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板、 電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数2 シリーズA2 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数1 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
829 税込912
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズA2 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数1 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズA1 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板、 電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズA1 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数4 シリーズA2 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数1 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
799 税込879
欠品中

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数10 シリーズA1 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズA1 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板、 電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数3 シリーズA2 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数1 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
749 税込824
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。 ピッチ(mm)2.54 極数8 シリーズA1 定格電圧(V)最大 200.0 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金 行数2 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板、 電線対基板 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷


ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FC シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(2個)
849 税込934
翌々日出荷

ピッチ(mm)2.54 極数50 シリーズHIF3FC 定格電圧(V)最大200.0 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号3FC シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
619 税込681
翌々日出荷