「コネクタ 200v 30a」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
極数3
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)
定格電圧(V)AC/DC1000
端子形状雄端子
定格電流(A)24(周囲温度25℃時)
保存温度範囲(℃)-10~+60
結合方式バヨネットロック
結線方式圧着
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様対応ピン長:3.5mm
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズA3C
定格電圧(V)最大200.0
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性小型タイプ、高密度実装: これらのコネクタは小型軽量製品向けに設計され、高密度で実装されます。圧着ケースは、2 mm間隔のグリッド構造で、使用時にコネクタをアレンジできます。 コンタクト数のバリエーション: ディップタイプに加え、幅広いバリエーションのSMT / 圧着タイプが用意されています。 スタッキングバリエーション: コネクタを基板対基板で使用する場合は、基板間6 mmとピンヘッダA3Bを組み合わせるか、基板間5.1 mmとピンヘッダA3Cを組み合わせて使用します。
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)2.6
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード