32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.55 極数9 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)30.81 幅(mm)20.95 寸法(mm)30.81×20.95×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数9 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(3個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷


長さ(mm)30.81 幅(mm)19.37 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズRD D 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,398 税込1,538
欠品中

仕様レセプタクルについては、 ; 700-8262 700-8262 、 ; 700-8266 700-8266 などを確認. プラグ. ミニチュアプッシュプル丸形コネクタ. 小型 - 高密度 シンプルなプッシュイン / プルアウトのかん合 / 取り外し 各種取り付けタイプ、極数、スタイル及び終端 金属シェル RoHS対応. ケーブル外径5 mm(サイズ4、6、8) / 7 mm(サイズ 9) 極数20 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)1 材質(ハウジング)亜鉛 材質(コンタクト)青銅 シェルサイズ9 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズマイクロ コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズDF13 定格電圧(V)150 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて ピッチ(mm)1.25 極数9 シリーズDF13 定格電圧(V)150 定格電流(A)1 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
499 税込549
7日以内出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)45 幅(mm)45 ピッチ(mm)2.5 極数34 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)37 幅(mm)37 ピッチ(mm)2.5 極数24 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
990 税込1,089
5日以内出荷


仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)33 幅(mm)33 ピッチ(mm)2.5 極数20 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ピッチ(mm)1 極数31 シリーズDF9 定格電圧(V)150 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
489 税込538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかり ピッチ(mm)1 極数51 シリーズDF9 定格電圧(V)150 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかり ピッチ(mm)1 極数31 シリーズDF9 定格電圧(V)150 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかり ピッチ(mm)1 極数25 シリーズDF9 定格電圧(V)150 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 接続方向ストレート
1箱(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1個ほか
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)HR25シリーズ
定格電圧(V)AC30、DC42 定格電流(A)1 仕上(コンタクト-接触部)金
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
9 税込10
3日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


HIROSE(ヒロセ電機)RD Dシリーズ
定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3 接続方式サブライトアングル型
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)RD Fシリーズ
定格電圧(V)AC100 定格電流(A)3 接続方式サブライトアングル型
1個
特価
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)