45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 10コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = ZIF上接点ボディ向き = ライトアングル定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FH12行数 = 1コンタクトめっき = 金最高使用温度 = +70℃ヒロセ電機FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチとなっています。 このFPCコネクタは、操作が簡単な回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えています。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により確実にかん合したことがわかります。 FH12シリーズFPC / FFCコネクタは、回転ワンタッチZIFアクチュエータを備えており、スライドロック機構のタイプより基板上の占有面積が少ないため、高密度実装が可能になります。 このFH12シリーズFPC / FFCコネクタには、底面接触構成(FH12)又は上面接触構成(FH12A)のタイプが用意されています。. 特長と利点. 回転ワンタッチZIFアクチュエータ かん合時の明確な手ごたえと音 省スペース基板実装設計 高密度実装に対応 上面 / 底面実装接触構成. 用途. 携帯電話、GPS、ノートPC、データ端末、LCDテレビ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、LCDに接続する小型携帯機器など、幅広い用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
翌々日出荷


仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数10 シリーズFH12 定格電圧(V)50 ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ 極数10 シリーズJR ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ16 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ 長さ(mm)12 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
529 税込582
当日出荷

長さ(mm)14.15 幅(mm)3.2 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
309 税込340
5日以内出荷

長さ(mm)10.4 幅(mm)5.2 ピッチ(mm)1.25 極数10 シリーズDF13 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
179 税込197
翌々日出荷

長さ(mm)10 幅(mm)4 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズA3B 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品A3シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(10個)
399 税込439
翌々日出荷

ヒロセ電機ixIndustrialイーサネットコネクタ.ixIndustrialコネクタは、小型で堅牢な設計で産業環境に最適です。 高速伝送設計で、機器の進化とスマートな製造業用途に最適です。 設置スペースの小さいコンパクト設計堅牢(強いケーブル引き抜き力及びねじり力に対する高い保持力、振動耐性)高データレート伝送:CAT6A(10Gbps)良好な操作性及び作業性高EMC耐性。
長さ(mm)8.8 幅(mm)12.8 極数10 シリーズIX Industrial 深さ(mm)9.4 材質(コンタクト)/処理銅合金/金 シールドシールド付 マウント表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コネクタタイプI/Oコネクタ 向きライトアングル
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)25 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数10 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス
1箱(50個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm)11.95 幅(mm)6.85 ピッチ(mm)1 極数10 シリーズDF50 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか 極数10 シリーズHR34B ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)最大200.0、250.0 定格電流(A)3 材質(ハウジング)アルミ合金、ポリアミド樹脂、亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

長さ(mm)12 幅(mm)6.5 ピッチ(mm)2 極数10 シリーズDF11 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント
1箱(8個)
989 税込1,088
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
790 税込869
当日出荷

仕様ヒロセ電機 2.54 mm HIF3Bシリーズ MIL規格準拠 IDC リボンケーブルソケットコネクタ(誤挿入防止ガイドキー付). HIF3Bシリーズ 2.54 mm IDC リボンケーブルソケットコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、2列のコンタクト配列を採用しています。HIF3Bシリーズ IDC リボンケーブルソケットは、MIL規格に準拠しています(6極と10極タイプを除く)。極性ガイドと極性スロットで構成された誤挿入防止機構を備え、ストレインリリーフ付きで、UL2651 AWG#28フラット ピッチ(mm)2.54 極数26 シリーズHIF3B 定格電圧(V)最大200.0ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル
1個
980 税込1,078
当日出荷


材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様ヒロセLFシリーズリアパネル取り付けレセプタクルコネクタ. ヒロセLFシリーズのリアパネル取り付けコネクタは、自己整列するコンポーネントを特長としているため、組み立て時に高価な工具を使用する必要がありません。 防水性があり、IP68保護等級相当(かん合時)の安全なバヨネット式の耐ねじれ振動ロックを装備しています。医療機器、射出成形、センサ、ロボット、CCTVカメラ工場機器などを含む様々な用途に最適です。. 特長と利点. 自動整列で、複雑な工具が不要 IP68保護等級(かん合時) 耐振バヨネットロック 動作 極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス to メス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル 極数4 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック 極数4 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル 極数12 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック 極数12 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)8.2 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)13.5 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)15.7 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)11.3 ピッチ(mm)2.2 極数2 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
629 税込692
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)6 ピッチ(mm)2.2 極数4 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
559 税込615
欠品中

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100.0、140.0 定格電流(A)1 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-10 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器 極数4 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数20 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷