長さ(mm)6
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥469
税込¥516
当日出荷
長さ(mm)33
幅(mm)15.7
極数20
シリーズ1600
材質(ハウジング)ポリアミド
行数3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1箱(4個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ
長さ(mm)8
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥489
税込¥538
当日出荷
長さ(mm)10
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥549
税込¥604
当日出荷
長さ(mm)4.15
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数2
シリーズDF13
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
長さ(mm)9.15
幅(mm)2.3
ピッチ(mm)1.25
極数6
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)6
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数2
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥28
税込¥31
欠品中
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、
長さ(mm)8.36
幅(mm)13.3
ピッチ(mm)3
極数2
シリーズEnerBee DF63
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥289
税込¥318
当日出荷
長さ(mm)6.65
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数4
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
長さ(mm)7.9
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数5
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)8
幅(mm)4.6
ピッチ(mm)1
極数3
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥109
税込¥120
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)10
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数4
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥139
税込¥153
当日出荷
長さ(mm)18
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数8
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
長さ(mm)6
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
長さ(mm)16
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥579
税込¥637
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)18
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4Bボディ向き = ストレート長さ = 12mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = A4B併用可能製品 = A4シリーズボディ向き = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mm深さ = 7mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. ミニチュアストレート圧着ソケットコネクタ. このヒロセミニチュアストレートレセプタクル圧着コネクタは、PBT素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトのみに対応しています。 適合コンタクトについては、品番 ; 779-2908 779-2908 、 ; 779-2901 779-2901 、及び ; 779-2936 779-2936 を参照してください。. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85 ℃. 用途:. VTR 自動車電話 各種電子機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
長さ(mm)12
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数5
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
長さ(mm)10.4
幅(mm)5.2
ピッチ(mm)1.25
極数10
シリーズDF13
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥229
税込¥252
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ
長さ(mm)24
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数22
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
長さ(mm)16.65
幅(mm)5.2
ピッチ(mm)1.25
極数20
シリーズDF13
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
長さ(mm)14
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数6
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
長さ(mm)26
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数24
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
長さ(mm)20
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数18
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
長さ(mm)32
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
長さ(mm)11
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1箱(20個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
長さ(mm)28
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数26
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)26
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数12
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
長さ(mm)8
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1箱(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、
長さ(mm)16.28
幅(mm)13.3
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズEnerBee DF63
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥329
税込¥362
翌々日出荷
長さ(mm)7.5
幅(mm)18.5
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1箱(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ