極数3
寸法A(mm)7.5
寸法B(mm)5.0
1パック(100個)
¥439
税込¥483
当日出荷
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数3
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
コンタクト形状メス(ソケット)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様ポール形式:3P
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)10
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電子機器用の丸型コネクタ
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 250 V acボディ向き = ストレートシリーズ = JRハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃JIS C 5432. HRS (ヒロセ) JR13シリーズコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)8
幅(mm)4.6
ピッチ(mm)1
極数3
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥91
税込¥100
当日出荷
仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準
極数3
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥3,430
税込¥3,773
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます
長さ(mm)16.05
幅(mm)6
ピッチ(mm)2.2
極数3
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥509
税込¥560
欠品中
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。
長さ(mm)9.55
幅(mm)4.9
ピッチ(mm)2.2
極数3
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。
長さ(mm)9.55
幅(mm)4.9
ピッチ(mm)2.2
極数3
シリーズDF62
材質(ハウジング)PBT
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60インラインプラグハウジング. DF60シリーズ10.16 mmピッチフリーハンギングインラインプラグハウジングは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となっていま
長さ(mm)49.52
幅(mm)15.9
ピッチ(mm)10.16
極数3
シリーズDF60
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様RPC1 と RPC2 シリーズの丸型プラスチックコネクタ. RPC1 と RPC2 シリーズの丸型プラスチックコネクタは、独自のプッシュオン式ワンタッチロック機構を備え、簡単にカップリングできます。RPC1 と RPC2 シリーズの丸形プラスチックコネクタは安定した性能を発揮し、軽量で低コストの家庭用電化製品に適しています。
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)5
材質(ハウジング)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型プッシュプル
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-10
接続方向ストレート
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
長さ(mm)5.4
幅(mm)3.2
ピッチ(mm)1.25
極数3
シリーズDF13
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥119
税込¥131
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタ. ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタシステムは、基板実装ヘッダ及びケーブル取り付けソケットハウジングで構成されています。これらは、基板上で垂直にかん合するため、スペースが少なくて済み、設計の柔軟性が高まります。 この1.7 mm DF65シリーズコネクタシステムは、独自のラッチロックシステムを備えているため、ソケットとヘッダを確実に接続することができます。 ロックシステムのラッチにより、かん合で
長さ(mm)7.8
幅(mm)1.75
ピッチ(mm)1.7
極数3
シリーズDF65
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品電源
実装タイプPCBマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数3
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
シェルサイズ7
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
長さ(mm)8
幅(mm)11.1
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
1箱(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)11.1
幅(mm)7.4
ピッチ(mm)3.3
極数3
シリーズDF33
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF33シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)7.5
幅(mm)11.5
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDF1B
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDF1E
行数1
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可
極数3
シリーズHR30
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.
極数3
定格電圧(V)100ac
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数3
シリーズA2
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥209
税込¥230
欠品中
仕様ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ幅広いバリエーションの基板設計に対応 圧着ソケット レセプタクル ピンヘッダ インラインプラグ
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)1.25
極数3
シリーズDF13
定格電圧(V)150
定格電流(A)1
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えて
ピッチ(mm)1.25
極数3
シリーズDF13
定格電圧(V)150
定格電流(A)1
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDF1
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
長さ(mm)33
幅(mm)15.7
極数20
シリーズ1600
材質(ハウジング)ポリアミド
行数3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
1箱(4個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,698
税込¥5,168
16日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタ. ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタシステムは、基板実装ヘッダ及びケーブル取り付けソケットハウジングで構成されています。これらは、基板上で垂直にかん合するため、スペースが少なくて済み、設計の柔軟性が高まります。 この1.7 mm DF65シリーズコネクタシステムは、独自のラッチロックシステムを備えているため、ソケットとヘッダを確実に接続することができます。 ロックシステムのラッチにより、かん合で
ピッチ(mm)1.7
極数3
シリーズDF65
定格電圧50.0 V
定格電流(A)4
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF33Cシリーズ3.3 mm基板ヘッダコネクタ. DF33Cシリーズ3.3 mm電線対基板小型電源用ヘッダコネクタは、EnerBee製品で最小のコネクタです。 電流容量は、20 AWGワイヤ使用時で最大5 Aです。 ヘッダのハウジングは堅牢なポジティブロック機構を備えており、落下や外部衝撃でかん合が偶発的に外れるのを防ぐ設計になっています。 かん合すると、コネクタが奥まで差し込まれたことがわかるしっかりしたクリック感が明確に
ピッチ(mm)3.3
極数3
シリーズDF33C
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)5
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥399
税込¥439
欠品中
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケース
タイプ電線対基板、電線対電線
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDF1E
定格電圧250 V
定格電流(A)12
行数1
材質(コンタクト)銅
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
長さ(mm)14.1
幅(mm)13.8
寸法(mm)13.8×1.83×14.1
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)1.83
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
長さ(mm)11.45
幅(mm)11.95
寸法(mm)11.95×11.45×1.55
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)1.55
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ