130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 30 V dc、40 V acジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 3A端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = PAコンタクトめっき = 金、スズ / 鉛最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +75℃シリーズ = MQ172ヒロセ電機MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタ. MQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグコネクタは、非常に小さく、低背SMT設計で、電源用途や信号用途向けの製品です。 これらのMQ172シリーズ超小型インターフェイスプラグは、2点接触設計で衝撃や振動に強いリード構造となっており、電流容量が大きく、実用的なスナップロックシステムを備えています。 さまざまなタイプのケーブルをこれらの超小型インターフェイスプラグと併用可能で、プラグケース及びコードブッシュは一体型ボディに組み込まれているため、組み立てが簡単です。 これらのMQ172超小型インターフェイスプラグはどちらも誤挿入防止用のキーを備えています。 品番< 715-3384&#x27;) 715-3384/は、シールドを備えています。 これらのMQ172シリーズ超小型SMTインターフェイスプラグコネクタの主な用途には、ポータブルリモコン、携帯電話、ノートPC、電子計測機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

仕様ヒロセLFシリーズリアパネル取り付けレセプタクルコネクタ. ヒロセLFシリーズのリアパネル取り付けコネクタは、自己整列するコンポーネントを特長としているため、組み立て時に高価な工具を使用する必要がありません。 防水性があり、IP68保護等級相当(かん合時)の安全なバヨネット式の耐ねじれ振動ロックを装備しています。医療機器、射出成形、センサ、ロボット、CCTVカメラ工場機器などを含む様々な用途に最適です。. 特長と利点. 自動整列で、複雑な工具が不要 IP68保護等級(かん合時) 耐振バヨネットロック 動作 極数4 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス to メス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック 極数12 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック 極数3 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 シェルサイズ7 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック 極数4 シリーズLF ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1箱(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様ケーブルプラグ(オス). オスコンタクト付きプラグ 極数11 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2.0 , 10.0 シェルサイズ13 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1箱(5個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル 極数12 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数4 シリーズHR10 定格電圧(V)150ac、200dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,498 税込2,748
欠品中

仕様ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ 極数20 シリーズLF ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック 極数4 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル 極数3 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル 極数4 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数4 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様Hirose ミニチュアコネクタプラグHirose の 4 極オスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 200 V dc / 150 V ac です。金めっきプラグは、軽量で信頼性と耐久性が高く、簡単なプッシュプル操作ですばやく接続及び切断できます。HR10 シリーズのコネクタは、高い信頼性と優れた外観を必要とするあらゆる種類の小型電子機器に適用できます。 注: ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。ケーブル取り付けプラグ 極数4 シリーズHR10 定格電圧(V)150ac、200dc 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊 極数12 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様Hirose 小型コネクタプラグHirose の 3 極メスケーブル付き小型コネクタプラグは、定格電流 5 A 、定格電圧 140 V dc / 100 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可 極数3 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数3 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)5 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数12 シリーズHR30 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. ジャムナット固定シャーシレセプタクル(バヨネット) 極数4 シリーズRM ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)500 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル 極数20 シリーズLF ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30.0、42.0 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか 極数4 シリーズHR34B ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)400 定格電流(A)5 材質(ハウジング)アルミニウム RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

仕様ヒロセMXRシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ. ヒロセMXRシリーズのミニチュアフジャムナット方式レセプタクルコネクタは、かん合プラグコネクタの即時接続 / 切断が可能なプッシュプルタイプです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量パネル取り付けアルミシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. ナットで締め付けるレセプタクル メスコンタクト はんだ端子 極数8 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 シェルサイズ8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数12 シリーズHR30 定格電圧(V)30ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法圧着 コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化 極数6 シリーズHR30 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。. 極数6 定格電圧(V)100ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 IP等級IP67, IP68 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止 極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ10 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。 極数6 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100.0、140.0 定格電流(A)1 材質(ハウジング)メタル RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-10 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器 極数12 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ 極数6 シリーズHR10 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器 極数4 シリーズHR10 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)100 定格電流(A)2 材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-25
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷