「ヒロセ コネクタ df11」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格電圧 AC V250
定格電流(V)2
長さ(mm)32
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(31個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF11
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
定格電圧 AC V250
結合方式ワンタッチ
定格電流(V)2
適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)10
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数4
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥139
税込¥153
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)2
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥169
税込¥186
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥459
税込¥505
当日出荷
長さ(mm)6
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥469
税込¥516
当日出荷
長さ(mm)10
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥549
税込¥604
当日出荷
定格電圧 AC V250
定格電流(V)2
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ
長さ(mm)8
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥489
税込¥538
当日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(500個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シリーズDF11
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥559
税込¥615
当日出荷
シリーズDF11
最大電流(A)1
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
表面処理(コンタクト)金
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ(mm)18
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥529
税込¥582
当日出荷
長さ(mm)16
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥579
税込¥637
当日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(31個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
シリーズDF11
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(54個)
¥169
税込¥186
翌々日出荷
長さ(mm)11
幅(mm)13
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1箱(20個)
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジング. DF11シリーズ2.00 mm圧着コネクタハウジングは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列ハウジングと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズコネクタハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するリブを備えています。 ロック機構により、かん合するヘッダにコネクタハウジングをしっかりと接続できます。 DF11シリーズ2.00 mmコネクタハウジングは、DF11シリーズ
長さ(mm)24
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数22
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
長さ(mm)28
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数26
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
長さ(mm)26
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数24
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
長さ(mm)20
幅(mm)5
ピッチ(mm)2
極数18
シリーズDF11
材質(ハウジング)PA
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(25個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
長さ(mm)22
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF11
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
長さ(mm)32
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数30
シリーズDF11
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(4個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
長さ(mm)28
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数26
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ
長さ(mm)8
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(9個)
¥819
税込¥901
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
長さ(mm)10
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(9個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
長さ(mm)18
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数16
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(6個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
長さ(mm)12
幅(mm)6.5
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズDF11
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
1箱(8個)
¥659
税込¥725
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ