35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグ
エコ商品
極数2 使用温度範囲(℃)Min:-25 定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材料外装:金属 シールドシールド機能なし シェルサイズ12mm コンタクト形状オス メッキ接点部:銀 キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行:41 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金動作温度 Min = -25℃ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷


仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 15定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac、700 V dc接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM15Tコネクタ、ねじ付きカップリング. 通信 / 電子機器市場の厳しい需要を満たすよう設計されたこの簡易丸型コネクタ製品は、ヒロセ社の製品です。 このRMシリーズの丸型コネクタはねじ付きカップリングを備え、ミニチュアサイズながら丈夫で高品質な製品です。卓抜した機械的性能と電気的性能を備えています。. 黄銅及び亜鉛合金シェル、ニッケルめっき 合成樹脂絶縁物 銀めっき仕上げの銅合金コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

1個
839 税込923
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


仕様ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. ジャムナット固定シャーシレセプタクル(バヨネット) 極数4 シリーズRM ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)500 定格電流(A)5 材質(ハウジング)真鍮 シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)85
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 350 V ac、490 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = RMハウジング材質 = アルミニウム合金, 真鍮, 亜鉛合金コンタクトめっき = 銀ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番< 537-2401&#x27;) 537-2401 を参照。. RM12Bコネクタ、バヨネットスリーブ付き. RM12Bは、バヨネットスリーブロック機構が付いた、シェルサイズが12の丸形コネクタです。 これらのRM12B丸形コネクタのシェルはニッケルめっきが施された黄銅及び亜鉛合金製、絶縁体は合成樹脂製です。. シェルサイズ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様コンタクトSEX:メス 材質接点部めっき:銀 寸法(mm)シェル:15 極数2 使用温度範囲(℃)最小:-25 耐電圧1800 V Max. 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 定格電圧 DC V840 機能シールド機能:無 材料外装:金属 定格電圧 AC V600 パネル取付方式バルクヘッド キー 本体幅(mm)21.7 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1個
739 税込813
4日以内出荷


材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグ
使用温度範囲(℃)-25~+85 保存温度範囲(℃)-10~+60 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと 衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと 繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回 温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上 耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時) シェルサイズ15 ロック機構速着脱方式 コネクタプラグ 材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色) 表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき 材質(端子)黄銅また銅合金 クランプ範囲(mm)6.5~11.5
1袋(20個)
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100個)
1,888 税込2,077
3日以内出荷


定格電流(A)5 使用温度範囲(℃)-25~+85 保存温度範囲(℃)-10~+60 接触抵抗(mΩ)4以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと 衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと 繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回 温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上 耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時) シェルサイズ12 ロック機構バヨネットロック方式 コネクタレセプタクル 端子形状 材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色) 寸法A(mm)20.5 表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき 材質(端子)黄銅また銅合金 取付方式ナット締付方式 内径(Φmm)ソルダーポット:1.1
1袋(20個)
8,998 税込9,898
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20個)
31,200 税込34,320
46日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)RM15WTRZB-2P(81)
エコ商品
仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無 寸法(mm)シェル:15 極数2 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 定格電圧 DC VDC 840.0 仕上外装表面:クローム 機能シールド:無 外装金属 定格電圧 AC VAC 600.0 ロックねじ止め メッキ接点部:銀 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7, IP X8 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1セット(20個)
19,980 税込21,978
71日以内出荷

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズミニチュア シリーズHRM 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)85 動作周波数(GHz)12.4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法はんだ 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:Hirose RM シリーズ レセプタクル 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:- 製品群:RM シリーズ SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019) アズワン品番65-1655-18
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

長さ(mm)14.05 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)6 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプASMA アダプタタイプBUFL オス/メスAメス オス/メスBオス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

長さ(mm)10.7 材質(コンタクト)銅合金 動作周波数(GHz)6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプSMAプラグ to UFLソケット アダプタタイプASMA アダプタタイプBU.FL オス/メスAオス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷


1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷


1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HIROSE(ヒロセ電機)接続・省配線(制御機器)
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし 寸法(mm)【シェル】12 極数4 定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V 耐電圧1500 V Max. 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)4 最高使用温度(℃)85 外装【材質】金属【表面仕上】ニッケル ケーブル外径(Φmm)8 シールド機能なし ロックバイヨネット メッキ【接点部】銀 結線方法半田付け 最低使用温度(℃)-25 挿抜回数2000
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
829 税込912
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)