282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
欠品中

シリーズDF14 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.12 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF14コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

シリーズA3B 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品A3B、A4B及びA3Cコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(100個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷


1個ほか
特価
4 税込4
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

シリーズHIF3B 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(20個)
559 税込615
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照 シリーズDF50 表面処理コンタクト:金 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.08 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF50コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
翌々日出荷

シリーズDF11 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30 表面処理(コンタクト)
1箱(31個)
569 税込626
欠品中


シリーズDF3 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
翌々日出荷

シリーズDF11 最大電流(A)2 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 表面処理(コンタクト)
1箱(5個)
159 税込175
当日出荷


仕様ジェンダー = オス併用 = 基板用コネクタシリーズ = FX15端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 30AWG最大接触抵抗 = 60mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +80℃プラグ圧着コンタクト. 適合ワイヤサイズ: AWG32-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
589 税込648
5日以内出荷

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷


種別バラ端子 定格電流(A)3 電線被覆外径(mm)1.5~1.9 接点部金めっき 適合電線サイズ0.2~0.5 mm2 適合電線範囲 AWG(#)20~24
1パック(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

シリーズHIF3B 適合電線(mm2)(Max)0.3 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品HIF3Bコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15
1箱(10個)
499 税込549
当日出荷

仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF11 表面処理コンタクト:錫 適合電線(mm2)(Max)0.3 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷

シリーズDF11 最大電流(A)1 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
当日出荷

シリーズDF13 最大電流(A)2.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
769 税込846
当日出荷

シリーズDF11 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
569 税込626
当日出荷

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
579 税込637
翌々日出荷

シリーズA1 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 適合電線サイズ(Max)22AWG 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)15 表面処理(コンタクト)
1袋(100個)
3,540 税込3,894
翌々日出荷

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
289 税込318
当日出荷

仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0 シリーズDF62 表面処理コンタクト:錫 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105 適合電線サイズ(Max)30AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着コンタクト. DF60シリーズ圧着ソケットハウジング / インラインプラグハウジング用の圧着プラグ及びレセプタクル圧着コンタクトです。 手動圧着工具については、品番 ; 867-0830 867-0830 (8 AWGコンタクトを圧着する場合)及び品番 ; 867-0834 867-0834 (10 → 12 AWGコンタクトを圧着する場合)を参照 シリーズDF60 最大電流(A)55 動作温度(℃)(Max)+105 適合電線サイズ(Min)12AWG、(Max)10AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF60 / DF60Rコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)2
1箱(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

シリーズDF14 最大電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF14コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
239 税込263
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。 シリーズDF13 最大電流(A)2.5 適合電線(mm2)(Max)0.12 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
999 税込1,099
欠品中

シリーズHIF3 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品HIF3シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)15 表面処理(コンタクト)
1箱(50個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

シリーズDF3 最大電流(A)3 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品DF3コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30 表面処理(コンタクト)
1袋(10個)
179 税込197
翌々日出荷

シリーズDF3 最大電流(A)3 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF3コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
1,098 税込1,208
欠品中

シリーズDF14 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.05 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF14コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
999 税込1,099
5日以内出荷

シリーズDF3 最大電流(A)3 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF3コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
499 税込549
翌々日出荷