33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


長さ(mm)69.32 幅(mm)20.97 寸法(mm)69.32×20.97×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数37 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ロック機構は、スクリュータイプのため堅牢、確実です。 材質は強靱なABS樹脂にめっき処理を施しているため、軽量かつ堅牢であり、また電磁波遮蔽効果が良くなっております。 RoHS対応製品。 ケーブルクランプはシールド効果を高めるためケーブルのシールド部を2種類のクランプで固定し、そのクランプをプラグケース同士ではさみ込む構造となっております。 クランプでケーブルのドレイン線を落せるようにネジを有しております。 CTH形プラグケースはUL94HBのABS樹脂を使用し、めっき処理はUL746Cの規格に適合しております。
用途電子計算機、周辺・端末機器、制御機器、計測機器他。 仕上ニッケル下地クロムめっき 材料ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
949 税込1,044
翌々日出荷


1袋(2個)
269 税込296
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷


1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.82 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

長さ(mm)30.81 幅(mm)12.55 極数9 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)45 幅(mm)45 ピッチ(mm)2.5 極数34 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)35 幅(mm)35 ピッチ(mm)2.5 極数16 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)10 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)20.95 ピッチ(mm)2.76 極数15 シリーズCD 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(3個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)39.14 幅(mm)20.97 寸法(mm)39.14×20.97×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数15 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)37 幅(mm)37 ピッチ(mm)2.5 極数24 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
990 税込1,089
5日以内出荷

長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 極数25 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.92 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な 長さ(mm)30.81 幅(mm)20.95 寸法(mm)30.81×20.95×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数9 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-55 接続方向ストレート
1箱(3個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

長さ(mm)39.14 幅(mm)12.55 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズHD 定格電圧(V)400→0 定格電流(A)3 深さ(mm)14.74 材質(ハウジング) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)85 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

長さ(mm)69.32 幅(mm)14.82 寸法(mm)69.32×14.82×12.55 ピッチ(mm)2.76 極数37 定格電圧(V)400→0、56→0.0 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)33 幅(mm)33 ピッチ(mm)2.5 極数20 シリーズ1600 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)70 接続方向ストレート
1個
599 税込659
5日以内出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)25 幅(mm)25 寸法(mm)25×10×13.5 ピッチ(mm)2.5 極数8 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)10 材質(ハウジング)DAP 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1個
599 税込659
翌々日出荷

仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現 長さ(mm)67 幅(mm)67 ピッチ(mm)2.5 極数60 定格電圧(V)300ac 定格電流(A)3 深さ(mm)13 材質(ハウジング)DAP 材質(コンタクト)リン青銅 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
欠品中

長さ(mm)30.81 幅(mm)19.37 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズRD D 定格電圧(V)350.0、490.0 定格電流(A)3 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
1,398 税込1,538
欠品中


ピッチ(mm)2.76(開口部) 使用温度範囲(℃)-55~85 定格電圧(V)AC350 耐電圧1250V(MAX) 列数2(嵌合部) コネクタ形状プラグ 結線方式圧着 表面仕上げニッケル(外装) 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 シェルサイズ5 結線方法圧着
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)