種類角型
結線方法基板実装
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズPCN10
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
ローディング列45342
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥1,920
税込¥2,112
翌々日出荷
タイプコンタクト
シリーズPCN
定格電流(A)2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
1箱(20個)
¥1,150
税込¥1,265
欠品中
極数32
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)2
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様全面金めっき
1パック(100個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズDF1
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード