「ヒロセ電機 端子台」の検索結果
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし
寸法(mm)【シェル】12
極数4
定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V
耐電圧1500 V Max.
定格電流(A)5
コネクタ形状プラグ
接触抵抗(mΩ)4
最高使用温度(℃)85
外装【材質】金属【表面仕上】ニッケル
ケーブル外径(Φmm)8
シールド機能なし
ロックバイヨネット
メッキ【接点部】銀
結線方法半田付け
最低使用温度(℃)-25
挿抜回数2000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷