10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個ほか
399 税込439
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

仕様シリーズ = DF20ピッチ = 1mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 100 V acUL94V-0. 2列ストレートピンヘッダ. 特長と利点. ベージュのピンヘッダ ポリアミドUL94V-0 取り付け金具 コンタクトピッチ: 1 mm 信頼性の高い電気接続ワイプ 機器ボード自動配置. 用途. ノートPC 小型オフィスオートメーション機器 コンシューマデバイス 低プロファイルで信頼性の高い基板対ケーブル接続(AWG 28、30、32)を必要とする用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 40コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FHシリーズ番号 = 52行数 = 1コンタクトめっき = 金最高使用温度 = +105℃IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH52シリーズSMT FPC / FFCコネクタ. FH52シリーズ0.5 mm SMT FPC / FFC ZIFコネクタで、頑丈な構造と高い保持力を備えたかん合高さ2.00 mmのコネクタです。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタは、操作しやすい回転フリップロックアクチュエータを備えていて、FPC / FFCを簡単に挿入することができます。アクチュエータを完全に閉じると、クリック感により、所定の位置に確実にロックされたことを確認できます。これらのFPC / FFCコネクタは、アクチュエータを保持及び安定させるのに役立つ金具を備えていて、高い保持力を提供します。品番FH52Eは、コネクタの外側に突出した長いL形の金具を備えていて、これによりはんだポストを視認検査することができます。これらのコネクタのコンタクトは、アクチュエータを保持及び安定させるように設計されていて、優れた電気的信頼性を実現する2点接点コンタクト構造を備えています。ハウジング内部のサイドキャッチは、タブ付きFPC / FFCをガイドし、フリップロックアクチュエータを閉じるまで所定の位置に保持し、一貫性のある接続と高い保持力を提供します。コネクタ底面は樹脂で覆われていて接点が露出していないため、基板パターン上に実装することができます。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、IEC61249-2-21に規定されているハロゲンフリー規格に準拠しています。. 特長と利点. かん合高さ2 mmの低プロファイル 使いやすい回転フリップロックアクチュエータによりFPCを簡単に挿入可能 アクチュエータ保持力を高める金具を装備 2点接点設計による優れた電気的信頼性 タブ付きFPCのガイド及び保持用のサイドキャッチ 完全成形構造により基板パターン上に実装可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 標準的な0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、頑丈なFPC / FFCコネクタが必要な用途に最適です。用途には、オーディオ / ビデオ記録デバイス、カーナビ及びカーオーディオ、ノートブックPC、携帯型医療機器、光学ドライブ、産業用制御ユニット、衛星レシーバ、液晶テレビ、デジタルテレビ及びプリンタがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

仕様シリーズ = DF3ピッチ = 2mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF3シリーズ2.00 mmSMT基板ヘッダコネクタ. DF3シリーズ2.00 mm SMT基板ヘッダは低プロファイル設計で、垂直及びライトアングル構成のものを用意しています。これらのヘッダのハウジングは、かん合相手のDF3ソケットへの確実な接続を実現するフリクションロック機構を備えています。これらのDF3基板ヘッダは、基板上での正確な配置のための基板実装ボスを備えています。ハウジングの両側にある補強金具により、基板にしっかりと固定し、はんだ接合部の剥がれを防止することができます。. 特長と利点. 低プロファイル設計 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 基板上に正確に配置できる基板実装ボス 補強金具により基板に確実に取り付け. 用途. これらのDF3シリーズ2.00 mm基板SMTヘッダコネクタは、事務機器で使用するのに適しています。用途には、コピー機やプリンタがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷




仕様ヒロセ電機DF3シリーズ2.00 mmSMT基板ヘッダコネクタ. DF3シリーズ2.00 mm SMT基板ヘッダは低プロファイル設計で、垂直及びライトアングル構成のものを用意しています。これらのヘッダのハウジングは、かん合相手のDF3ソケットへの確実な接続を実現するフリクションロック機構を備えています。これらのDF3基板ヘッダは、基板上での正確な配置のための基板実装ボスを備えています。ハウジングの両側にある補強金具により、基板にしっかりと固定し、はんだ接合部の剥がれを防止することができます。. 特長と利点 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズDF3 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 60コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 0.5mm取り付けタイプ = 表面実装ジェンダー = メス端子タイプ = 下接点ボディ向き = ライトアングルロック機構 = あり定格電流 = 500mA定格電圧 = 50 V acシリーズ = FHシリーズ番号 = 52行数 = 1コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = 液晶ポリマーIEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. ヒロセ電機0.5 mm FH52シリーズSMT FPC / FFCコネクタ. FH52シリーズ0.5 mm SMT FPC / FFC ZIFコネクタで、頑丈な構造と高い保持力を備えたかん合高さ2.00 mmのコネクタです。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタは、操作しやすい回転フリップロックアクチュエータを備えていて、FPC / FFCを簡単に挿入することができます。アクチュエータを完全に閉じると、クリック感により、所定の位置に確実にロックされたことを確認できます。これらのFPC / FFCコネクタは、アクチュエータを保持及び安定させるのに役立つ金具を備えていて、高い保持力を提供します。品番FH52Eは、コネクタの外側に突出した長いL形の金具を備えていて、これによりはんだポストを視認検査することができます。これらのコネクタのコンタクトは、アクチュエータを保持及び安定させるように設計されていて、優れた電気的信頼性を実現する2点接点コンタクト構造を備えています。ハウジング内部のサイドキャッチは、タブ付きFPC / FFCをガイドし、フリップロックアクチュエータを閉じるまで所定の位置に保持し、一貫性のある接続と高い保持力を提供します。コネクタ底面は樹脂で覆われていて接点が露出していないため、基板パターン上に実装することができます。これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、IEC61249-2-21に規定されているハロゲンフリー規格に準拠しています。. 特長と利点. かん合高さ2 mmの低プロファイル 使いやすい回転フリップロックアクチュエータによりFPCを簡単に挿入可能 アクチュエータ保持力を高める金具を装備 2点接点設計による優れた電気的信頼性 タブ付きFPCのガイド及び保持用のサイドキャッチ 完全成形構造により基板パターン上に実装可能 自動ピックアンドプレース取り付けに対応 標準的な0.3 mm FPCに対応 IEC61249-2-21準拠のハロゲンフリー. 製品用途の情報. これらのFH52シリーズ0.5 mm FPC / FFC ZIFコネクタは、頑丈なFPC / FFCコネクタが必要な用途に最適です。用途には、オーディオ / ビデオ記録デバイス、カーナビ及びカーオーディオ、ノートブックPC、携帯型医療機器、光学ドライブ、産業用制御ユニット、衛星レシーバ、液晶テレビ、デジタルテレビ及びプリンタがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷