5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIROSE(ヒロセ電機)接続・省配線(制御機器)
その他SVHC含有/フィンガープロテクトなし 寸法(mm)【シェル】12 極数4 定格電圧AC 500.0 V/DC 700.0 V 耐電圧1500 V Max. 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)4 最高使用温度(℃)85 外装【材質】金属【表面仕上】ニッケル ケーブル外径(Φmm)8 シールド機能なし ロックバイヨネット メッキ【接点部】銀 結線方法半田付け 最低使用温度(℃)-25 挿抜回数2000
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF63シリーズ
RoHS
材質接点部めっき:錫 ピッチ(mm)実装:3.96、開口部:3.96 列数1(嵌合部) 方式ラッチロック 定格電流(A)12 交流電圧(V)630 直流電圧(V)630 コネクタ形状ヘッダー 方向開口部:ライトアングル 機能ハーネス品:いいえ/千鳥パターン:いいえ/フィンガープロテクト:無/シールド機能:無 固定方法半田付け 最高使用温度(℃)105 本体高さ(mm)9 安全規格UL, C-UL/CSA, TUV 本体長さ(mm)ピッチ方向:12.62 基板厚(mm)1.6Max.(推奨) キー RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)奥行き:14.2 実装方法スルーホールDIP 耐電圧(V)1500 Max. 最低使用温度(℃)-55 挿抜回数30 ハウジング色 最大接触抵抗(mΩ)10 スタイルスタンダード オンボード
1個
89 税込98
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグ
長さ(mm)23 形状ストレート 幅(mm)36.5 質量(g)33.1 極数4 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0 端子形状雌端子 定格電流(A)10 コネクタ形状プラグ 接触抵抗(mΩ)2.0 Max. 本体高さ(mm)23 ケーブル外径(Φmm)11.5 シールド フィンガープロテクトの有無 シェルサイズ15mm キー 表面仕上げ外装表面:ニッケル ロック機構プッシュオン バヨネット 耐電圧(V)1500 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000 コンタクトめっき
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)コネクタ
RoHS
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無 寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21 極数3, 4, 5, 7, 10, 24 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー 定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0 仕上外装表面:ニッケル, クローム 機能シールド:無 時間塩水噴霧耐腐食性):500 h 接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max. 外装金属 安全規格UL 定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0 ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0 ロックねじ止め メッキ接点部:銀 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7, IP X8 耐電圧(V)1000, 3000 Max. 結線方法半田付け, 圧着 挿抜回数100, 500
1個
4,698 税込5,168
16日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)RM15WTRZB-2P(81)
RoHS
仕様SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無 寸法(mm)シェル:15 極数2 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電流(A)10 コネクタ形状レセプタクル 定格電圧 DC VDC 840.0 仕上外装表面:クローム 機能シールド:無 外装金属 定格電圧 AC VAC 600.0 ロックねじ止め メッキ接点部:銀 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7, IP X8 耐電圧(V)1800 Max. 結線方法半田付け 挿抜回数2000
1セット(20個)
19,980 税込21,978
71日以内出荷