材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
極数3
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)
定格電圧(V)AC/DC1000
端子形状雄端子
定格電流(A)24(周囲温度25℃時)
保存温度範囲(℃)-10~+60
結合方式バヨネットロック
結線方式圧着
コンタクト形状オス
結線方法圧着
シェルサイズ15
定格電流(A)5
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-10~+60
接触抵抗(mΩ)4以下
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと
衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと
繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回
温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上
耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)
シェルサイズ12
ロック機構バヨネットロック方式
コネクタレセプタクル
端子形状雄
材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)
寸法A(mm)20.5
表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき
材質(端子)黄銅また銅合金
取付方式ナット締付方式
内径(Φmm)ソルダーポット:1.1
端子形状雌端子
極数12
結線方式ストレート基板ディップ方式
シェルサイズ13
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC100/DC140
定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
寸法E(mm)6.3
寸法F(mm)0.5
寸法G(mm)15.5
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
仕様DF11-22SCF / SC / SCFA / SCAの推奨電線はUL1061. ヒロセ電機DF11シリーズ圧着レセプタクルコンタクトとピンコンタクト. DF11シリーズの2.00 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着コンタクト製品です。この圧着レセプタクルコンタクトは、圧着コネクタハウジング内での使用向けです。この圧着ピンコンタクトは、インラインプラグコネクタハウジングでの使用向けです。この圧着コンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ30 ~ 22 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF11
表面処理コンタクト:錫
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
仕様ヒロセ電機DF13シリーズ圧着レセプタクルコンタクト. DF13シリーズ1.25 mm圧着コネクタハウジングで使用するための圧着レセプタクルコンタクト製品です。このコンタクトは、金又はスズめっきが施されたサイズ32 ~ 26 AWGの製品が用意されています。
シリーズDF13
最大電流(A)2.5
適合電線(mm2)(Max)0.12
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF13コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照
シリーズDF50
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF50コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。
シリーズDF20
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20Aコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。
シリーズDF20
最大電流(A)0.9
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF20Aコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装ポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 20 V ac最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -30℃シリーズ = CX70Mヒロセ電機USB-Cコネクタ. ヒロセ電機の業務用品質USB-C 3.1小型コネクタ製品です。このコンパクトな中央実装コネクタは長さが8.35 mm (< 122-8553') 122-8553 及び7.95 mm (< 126-2195') 126-2195 で、スペースが限られた場所での使用に最適です。USB-C 3.1第1世代のレセプタクルは、最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。このレセプタクルは、上下を問わずに接続できる初めてのプラグで、独自のかん合機能を備えているため、いつでも迅速かつ確実に接続することができます。USB-Cハイブリッドフリクションロックコネクタは、SMD実装とDIP実装のどちらにも対応しており、修理などのさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 逆挿入も可能、端末レイアウトを参照 より小型設計のため、新しいコンパクトなモバイル機器に最適 ハイブリッドタイプ、修理市場に対応 高速転送 プラグは上下を問わずに挿入可能. 用途. スマートフォン PC ラップトップ タブレット 電源パック及び充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒロセMXRシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ. ヒロセMXRシリーズのミニチュアフジャムナット方式レセプタクルコネクタは、かん合プラグコネクタの即時接続 / 切断が可能なプッシュプルタイプです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量パネル取り付けアルミシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. ナットで締め付けるレセプタクル メスコンタクト はんだ端子
極数8
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)100
定格電流(A)2
シェルサイズ8
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 200 V acシリーズ = A3Cコンタクト材質 = リン酸銅UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動作温度範囲: -55 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.4mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 300mA定格電圧 = 30 V acシリーズ = FX12コンタクト材質 = リン酸銅レセプタクル. 内蔵のシールド板と金属継手 スタッキング高さ1.50 mm ガイドポストなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:合成樹脂●色:黒●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●シリーズ:LX●レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタタイプ:同軸●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:表面実装●コンタクト材質:真鍮●コンタクトめっき:金●動作温度 Max:+90℃●動作温度 Min:-40℃●ヒロセ電機H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタ. H.FLシリーズ低プロファイルSMT同軸レセプタクルコネクタは、取り付けると基板からの高さが3 mmになります。 このH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、電圧定在波比が1.3以下(DC、AC 1~3000 MHz)の高周波応答となっており、ケーブル側コネクタに圧着結線システムを採用して中心及び外側ともに安定した接続品質を実現しています。 外部導体圧着部分のシールド付きワイヤは、金属間で圧着されるため、熱変動時の安定性が確保されます。 これらのH.FLシリーズSMT同軸コネクタは、誤挿入を防止するために追加のスクーププルーフ機構を備え、基板側コネクタの切り込みによって取り付け後に方向をチェックできるようになっています。 品番 ; 828-1897 828-1897 はキャップあり
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ピッチ = 0.5mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = PCBマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mA定格電圧 = 50 Vシリーズ = FX23ヒロセ電機FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23L 0.5 mmピッチ基板対基板ヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大8 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23L 0.5 mm低プロファイル基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。さらにガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板コネクタは低プロファイル設計になっているため、ヘッダとレセプタクルがかん合すると、スタッキング高さがちょうど12 mmの並列接続が可能になります。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23L基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23L 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = FunctionMAX FX23ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 60行数 = 2ボディ向き = ライトアングルコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 3 (Power) A, 500 (Signal) mAヒロセ電機FX23 0.5 mm基板対基板高伝送ヘッダ / レセプタクルコネクタ. FX23 0.5 mmピッチ基板対基板ハイブリッドヘッダ / レセプタクルコネクタは、最大6 Gbpsの高速転送を実現する画期的なコンタクト設計となっています。 FX23 0.5 mm基板対基板ヘッダコネクタには、ハウジングのベース内に独自の浮動機能が組み込まれているため、X方向とY方向の±0.6 mmの遊びによって取り付け位置のずれが吸収されます。 また、このFX23コネクタには大型ガイドポストも備わっているため、かん合しやすくなっています。 ハイブリッド省スペース設計のこのFX23基板対基板コネクタは、3 Aのパワーコンタクトと0.5 Aの信号コンタクトを備え、パワーコンタクトはコネクタハウジングの両側に配置されています。 このFX23 0.5 mm基板対基板高速転送コネクタの主な用途には、産業機器、放送機器、POS端末、医療機器、BTS、サーボモータ、PLC、カーナビゲーション機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = 表面実装USBタイプ = Bボディ向き = ストレートUSBバージョン = 2.0定格電流 = 1A定格電圧 = 30 V acシリーズ = ZXコンタクト材質 = 銅合金端子方法 = はんだ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、スルーホール 品番が「 xxxxx-AB-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-ABかん合側 品番が「 xxxxx-B-xxxx 」のMicro USB 2.0コネクタの形状はMicro-Bかん合側. ヒロセ電機ZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタ. 小型で信頼性の高いZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタです。これらのZXシリーズMicro-USBレセプタクルは、標準的なmini-USBコネクタよりも60 %小型でありながら、USB 2.0で規定されている480 Mbpsの高速データ伝送が可能です。アクティブラッチ機構は、信頼性が高く耐久性に優れた接続を実現し、クリック感により、完全にかん合されたことを確認できます。スムーズな挿抜性と8 Nの引抜力により、少ない摩耗と長いコネクタ寿命が実現されています。10000回の挿抜操作に耐えることができます。これらのZXシリーズMicro-USB 2.0レセプタクルコネクタは、Micro-BとMicro ABインターフェイス構成のものを用意しています。また、柔軟に設計できるように標準(ボトムマウント)、落とし込み(ミッドマウント)、リバース(トップマウント)の3つの取り付けスタイルを用意しています。. 特長と利点. 小型で信頼性の高い設計 480 Mbpsの高速データ転送 アクティブラッチ機構による確実な接続 スムーズな挿抜性による少ない摩耗 10000回の挿抜操作に耐える設計 8 Nの低い引抜力 各種取り付けタイプを用意. 製品用途の情報. これらのZXシリーズMicro-USBコネクタは、超薄型電話、データレコーダ、リーダー、カメラ、ビデオカメラ、PDA、ハンドヘルドGPSユニットに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:250 V ac●シリーズ:DF3●コンタクト材質:銅合金●UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,698
税込¥5,168
16日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 2Aシリーズ = DF11コンタクト材質 = スズメッキ品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ソケットのハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 表面実装版の取り付け金具は、基板上の保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットは、スルーホール版と表面実装版があり、基板対基板用途で使用するDF11シリーズ基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ しっかりと基板を保持するかん合金具 基板対基板用途に適合. 用途. 省スペースフットプリントで複数の信号が要求される携帯デバイス デジタルカメラ LCDディスプレイ デジタルビデオレコーダ カーナビ アクセス制御ユニット 測定デバイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード