最大許容電圧(V)AC250
種別バラ端子
表面処理金めっき
適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm
定格電圧 AC V250
定格電流(V)3
適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
1パック(100個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種別バラ端子
定格電圧(V)AC 250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
電線被覆外径(mm)0.750~1.450
適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
¥199
税込¥219
当日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#22~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1
定格電圧 AC V250
定格電流(V)3
コンタクト形状メス
結線方法圧着
種別バラ端子
表面処理金めっき
適合ケーブル【AWG】20~22、【被覆外径】1.2~1.9mm
1パック(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様バラ端子
種別バラ端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm
定格電圧 AC V250
適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
シリーズDF3
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)3
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
シリーズDF3
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:錫
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
表面処理コンタクト:錫
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.2
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズDF1B
最大電流(A)1
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥289
税込¥318
当日出荷
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。
シリーズDF20
最大電流(A)0.9
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF20Aコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.2
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
適合電線サイズ(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着コンタクト. DF50シリーズ圧着ソケットハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番 ; 873-5206 873-5206 を参照 このDF50圧着レセプタクルコンタクトは、金めっきが施され、28 → 30 AWGのワイヤサイズに対応 手動圧着工具については、品番 ; 867-0828 867-0828 を参照
シリーズDF50
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF50コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様完全ロック / ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ完全ロック機能を追加 端子固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラックを防止 ポッティングに対応 製造設備のコスト削減 さまざまな用途
シリーズDF1E
最大電流(A)3
材質(コンタクト)リン銅
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Min)22AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品DF1Eシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0
シリーズDF62
表面処理コンタクト:金
適合電線(mm2)(Max)0.3
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様DF20シリーズソケットコネクタの圧着レセプタクルコンタクト. DF20シリーズソケットコネクタで使用するための圧着レセプタクルコンタクト これらの圧着ソケットコンタクトは、金めっきりん青銅で製造され、2つのサイズがあります。品番 ; 685-0757 685-0757 はワイヤサイズ28-30 AWG用、品番 ; 779-4761 779-4761 はワイヤサイズ30-32 AWG用です。
シリーズDF20
表面処理コンタクト:金
最大電流(A)1
適合電線(mm2)(Max)0.08
動作温度(℃)(Max)+85
適合電線サイズ(Max)28AWG
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF20Aコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = DF3コネクタハウジングシリーズ = DF3端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +85℃DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクト. DF3シリーズの圧着ソケットコネクタ用圧着ソケットコンタクトこの圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ24 → 28 AWG又は22 AWGの範囲で使用するためのもので、スズ又は金めっきが施されています。 DF3-2428SCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、スズめっきが施されています。 DF3-2428SCCはワイヤサイズ24 → 28 AWG用で、金めっきが施されています。 DF3-22SCはワイヤサイズ22 AWG用で、スズめっきが施されています。. 被覆直径0.75 → 1.45 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥119
税込¥131
欠品中
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ディスクリートワイヤコネクタ●シリーズ:DF3●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●最大接触抵抗:30mΩ●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = オス併用 = 基板用コネクタシリーズ = FX15端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 30AWG最大接触抵抗 = 60mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +80℃プラグ圧着コンタクト. 適合ワイヤサイズ: AWG32-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥589
税込¥648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
仕様ばら端子
種別ばら端子
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)1.8
定格電流(A)3
表面処理すずめっき
寸法B(mm)2.6
適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7
適合電線範囲 AWG(#)22~26
1パック(100個)
¥639
税込¥703
当日出荷
極数3
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC250
寸法A(mm)8
定格電流(A)3
寸法B(mm)4
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法圧着
1パック(100個)
¥319
税込¥351
当日出荷
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法圧接/圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)8
幅(mm)4.6
ピッチ(mm)1
極数3
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥91
税込¥100
当日出荷
MIL規格準拠 中継タイプリボンケーブル用コネクタ(HIF3B中継タイプ)
幅(mm)1.8、6.0、8.5、9.0、9.5、27.3、27.4、29.3
極数6、10、14、16、20、24、26、30、34、40、50、60、64、100
使用温度範囲(℃)Max.60、85/Min.-55、-30
列数2.4
コネクタ形状プラグ、端子、ソケット、ヘッダー、ハウジング、アクセサリー、その他
方向開口部:ストレート、ライトアングル
安全規格UL、C-UL/CSA
適合電線ディスクリートワイヤー、フラットケーブル
結線方式圧接、圧着
開口部(mm)2.54
接点部めっき:金
適合電線サイズ(AWG) Max:20, 22, 24, 26, 32
ハウジング色黒、白
1個
¥219
税込¥241
欠品中
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)30.81
幅(mm)20.95
寸法(mm)30.81×20.95×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数9
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.97
寸法(mm)39.14×20.97×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数15
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、
長さ(mm)16.28
幅(mm)13.3
ピッチ(mm)2.5
極数4
シリーズEnerBee DF63
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)10
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数4
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥119
税込¥131
当日出荷
仕様UL CSA. 圧着ソケット. 取り付け高7.5 mmの低プロファイル設計. ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ
長さ(mm)6
幅(mm)4.6
ピッチ2mm
極数2
シリーズDF3
材質(ハウジング)PA
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品DF3シリーズコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥93
税込¥102
当日出荷
仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、
長さ(mm)8.36
幅(mm)13.3
ピッチ(mm)3
極数2
シリーズEnerBee DF63
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスメス
併用可能製品内部電源
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1箱(10個)
¥279
税込¥307
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ