カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • AMPHENOL(1,535)
  • RS PRO(302)
  • 七星科学研究所(99)
  • BULGIN(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • LEMO(71)
  • SOURIAU(36)
  • LUMBERG(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • マル信無線電機(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
  • 多治見無線電機(14)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • サトーパーツ(5)
  • Lumberg Automation(5)
  • ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸型コネクタ 2極」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
予約販売
極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12SC(71)HIROSE(ヒロセ電機)
929税込1,022
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグHirose の 12 極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 42 V dc / 30 V ac です。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊極数12定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10P-12PC(73)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金, 銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-7P-12S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10J-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10A-10J-12P(73)HIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-4P(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-4P(73)HIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様Hirose ミニチュアコネクタプラグHirose の 4 極オスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 200 V dc / 150 V ac です。金めっきプラグは、軽量で信頼性と耐久性が高く、簡単なプッシュプル操作ですばやく接続及び切断できます。HR10 シリーズのコネクタは、高い信頼性と優れた外観を必要とするあらゆる種類の小型電子機器に適用できます。 注: ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。ケーブル取り付けプラグ極数4シリーズHR10定格電圧(V)150ac、200dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュア実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-10R-12S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10A-10R-12S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 HR10Aシリーズプッシュプル丸形コネクタ. ヒロセ電機HR10Aシリーズは、高性能プラグ、ソケット、ジャックを取り揃えています。マイクロ丸形コネクタは、コンパクトで耐久性があり、軽量です。HR10Aコネクタは、小型設計により、スペースが限られている高密度の用途に最適なソリューションです。操作が簡単なプッシュプルロック機構により、ワンタッチでスムーズに挿抜ができます。正確な位置合わせを実現する5キー極性化システムにより、接続ピンは見えない場所での嵌合時でも嵌合が確実に行われ、正しい位置が確保さ極数12シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10G-10R-12P(73)HIROSE(ヒロセ電機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様ヒロセHR10Gプッシュプルシールドコネクタ. HR10シリーズは、プッシュプルカップリングタイプのマイクロコネクタです。お客様の要望に応じて開発された、小型で高密度の取り扱いやすいコネクタです。HR10は、頑丈で優れた信頼性を提供し、簡単なプッシュプル操作で挿抜できます。. 特長と利点. スペースが限られた場所に適したシンプルなレイアウト 極性化 コネクタピンの保護 高密度 ねじによる配線や取り付けなし 見栄えのするつや消し仕上げ. 用途:. 小型電子機器 ポータブル電子機器極数12シリーズHR10ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-8P-12PC(71)HIROSE(ヒロセ電機)
899税込989
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数12シリーズHR30定格電圧(V)30ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10J-12S(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10J-12S(73)HIROSE(ヒロセ電機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12P (73)HIROSE(ヒロセ電機)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数12シリーズHR10ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12S HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-12SHIROSE(ヒロセ電機)
9,298税込10,228
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック極数12シリーズLFソケットorプラグソケット定格電圧(V)30.0、42.0定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, パネルマウント, HR10-10R-12P(73)HIROSE(ヒロセ電機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)100定格電流(A)2材質(ハウジング)真鍮, 亜鉛シェルサイズ10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,098税込2,308
1袋(100個)
6日以内出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
2,098税込2,308
1袋(100個)
4日以内出荷から52日以内出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら