H.FL、W.FLケーブルアセンブリ。
用途SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
H.FL、W.FLケーブルアセンブリ
用途シーメンスの GSM および GPS モジュール、携帯電話、無線通信機器、測定器、GPS、無線 LAN、Bluetooth。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み
全長(m)0.1
コネクタ【1ジェンダー】オス、【2ジェンダー】オス、【2】W.FL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
特性インピーダンス(Ω)50
動作温度範囲(℃)+90
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み
絶縁体FEP
コネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【2】W.FL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様終端処理:終端処理済み
長さ(mm)200
シリーズH.FL
コネクタ【1ジェンダー】メス、【2ジェンダー】メス、【 2】U.FL
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
特性インピーダンス(Ω)75
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸断熱材 = FEP最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +90℃H.FL、W.FLケーブルアセンブリ. 用途: SiemensのGSM及びGPSモジュール、携帯電話、無線通信機器、測定機器、GPS、ワイヤレスLAN、Bluetooth。. H.FLシリーズ 省スペースと軽量性が求められる場合に最適な、低プロファイルコネクタ / アセンブリ。 コネクタには誤挿入を防止するスクーププルーフメカニズムが搭載されています。. W.FLシリーズ. プラグは銀めっきが施され、センターコンタクトには金を使用、0.8 mm径のケーブルにあらかじめ終端された状態で提供されます。 レセプタクルを使用してかん合すると、カチッとはめ込むことで完全なかん合を確認でき、プラグは360°回転するのでケーブルを簡単にルーティングできます。
長さ(mm)200
シリーズH.FL
定格周波数(Hz)DC-1.5G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.25以下
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)1.5
動作温度範囲(℃)-40-+90
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード