10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷


種別バラ端子 表面処理金めっき 適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm 定格電圧 AC V250 定格電流(V)3 適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
1パック(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷

種別バラ端子 定格電圧(V)AC 250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 電線被覆外径(mm)0.750~1.450 適合電線サイズAWG 28~24
1パック(100個)
199 税込219
欠品中

1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
539 税込593
当日出荷

汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ 種類丸型 結線方法圧着 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格) 定格電圧(V)AC/DC1000 端子の種類バラ端子 定格電流(A)24(周囲温度25℃時) 保存温度範囲(℃)-10~+60 結線方式圧着 メッキ厚(μm)接触部/0.2
1袋(3個)ほか
729 税込802
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 長さ(mm)16.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
339 税込373
翌々日出荷