3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷

仕様対応ピン長:4.5mm ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズDF1B 定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.6 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。 長さ(mm)16.5 幅(mm)11.5 ピッチ(mm)2.5 極数6 シリーズDF1B 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷