30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様1.27mmピッチ 基板対基板コネクタ FX2 ライトアングルソケット タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数60 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
889 税込978
5日以内出荷


仕様FX2シリーズ基板対基板レセプタクル. 用途:. コンピュータ 周辺機器 タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数100 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数32 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
699 税込769
7日以内出荷

タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
389 税込428
5日以内出荷

タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数40 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
669 税込736
5日以内出荷

1個
379 税込417
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数52 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
879 税込967
7日以内出荷


タイプ基板対基板 ピッチ(mm)1.27 極数40 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
769 税込846
7日以内出荷

仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 80行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V acHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
翌々日出荷


仕様シリーズ = HIF6ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 500mAHIF6シリーズ コネクタ. 誤挿入防止ガイド付 適合電線AWG#28フラットケーブル(7//0.127mm)外被径0.85から1.05mm 用途:PC、周辺・端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌々日出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズFX2 定格電圧(V)125 行数2 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
519 税込571
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:50●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

長さ(mm)53.25 幅(mm)32 ピッチ(mm)1.27 極数50 シリーズDX 定格電圧(V)125AC 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法ジャックスクリュー オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:PBT●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:125 V ac●ラッチタイプ:ねじ●端子方法:ジャックスクリュー●シリーズ:DX●長さ:34.2mm●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

長さ(mm)57.28 幅(mm)17.2 ピッチ(mm)1.27 極数80 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様オス・メス:オス●コンタクト数:36●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金●ハウジング材質:亜鉛合金●ピッチ:1.27mm●定格電流:500mA●定格電圧:300 V ac●端子方法:はんだ●シリーズ:DX●動作温度 Max:+85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

長さ(mm)69.98 幅(mm)18.2 ピッチ(mm)1.27 極数100 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

長さ(mm)40.16 幅(mm)32.5 ピッチ(mm)1.27 極数36 シリーズDX 定格電圧(V)125AC 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法ジャックスクリュー オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチクイックラッチ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

長さ(mm)84.2 幅(mm)10.5 ピッチ(mm)1.27 極数100 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法プラグイン オス・メスメス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

長さ(mm)38.23 ピッチ(mm)1.27 極数50 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さ(mm)38.48 幅(mm)18.3 ピッチ(mm)1.27 極数28 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法プラグイン オス・メスオス 実装タイプスルーホール 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さ(mm)33.4 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

長さ(mm)19.18 ピッチ(mm)1.27 極数20 シリーズDX 定格電圧(V)300 材質(ハウジング)PBT 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法IDC オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) ラッチねじ 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷