カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • CKD(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • MARL(7)
  • MOTTERU(11)
  • omron(オムロン)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • POSH Faith(8)
  • RS PRO(10)
  • SMC(29)
  • TAKEGAWA(武川)(6)
  • エレコム(22)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • サンワサプライ(8)
  • スズキ(11)
  • ホンダ(14)
  • モートーン(31)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v21」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF57シリーズ 1.2mm 1列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF57シリーズ 1.2mm 1列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.2mm 1列 DF57H-6P-1.2V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.2mm 1列 DF57H-6P-1.2V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥819税込¥901
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりとピッチ(mm)1.2極数6シリーズDF57定格電圧(V)29.0、50.0ac/dc定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.2mm 1列 DF57H-5P-1.2V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.2mm 1列 DF57H-5P-1.2V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥799税込¥879
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりとピッチ(mm)1.2極数5シリーズDF57定格電圧(V)29.0、50.0ac/dc定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.2mm 1列 DF57H-3P-1.2V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 1.2mm 1列 DF57H-3P-1.2V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥599税込¥659
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりとピッチ(mm)1.2極数3シリーズDF57定格電圧(V)29.0、50.0ac/dc定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF58シリーズ 1.2mm 1列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF58シリーズ 1.2mm 1列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)ほか
    8日以内出荷
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.2mm 1列 DF57H-4P-1.2V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.2mm 1列 DF57H-4P-1.2V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥759税込¥835
    1箱(5個)
    8日以内出荷
    仕様ヒロセ電機1.2 mm DF57シリーズスイングロックヘッダコネクタ. 1.2 mm DF57シリーズ低プロファイルヘッダコネクタで、強化スイングロック設計と、高いケーブル保持力を提供する独自のダブルロック機構が採用されています。スイングロック設計には、コネクタボディにポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現します。ポジティブロック機構によりヘッダがレセプタクルに固定されます。ヘッダのロック部分はかん合相手の圧着ソケットの成形ランスとかん合して、ソケットを所定の位置にしっかりとピッチ(mm)1.2極数4シリーズDF57定格電圧(V)29.0、50.0ac/dc定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 DF13C-12P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.25mm 1列 DF13C-12P-1.25V(21)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥599税込¥659
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダコネクタ. DF13シリーズ1.25 mm基板ヘッダは、コンパクトなミニチュア設計で、1列及び2列構成の製品があります。 省スペース設計の2列ヘッダは、1列構成と比べて同じ面積で30 %高い密度を達成しています。 DF13基板ヘッダは、基板から高さ5.8 mm (SMTストレート実装)、及び5.3 mm (ストレートスルーホール実装)の低プロファイルです。 これらのヘッダのハウジングは、スクーププルーフボックス構造で、誤挿入を防止する極性化スロットを備えてピッチ(mm)1.25極数12シリーズDF13定格電圧(V)150定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF13シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥72,980税込¥80,278
    1パック(1000個)
    当日出荷から52日以内出荷
    定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
  • ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF3シリーズ 2mm 1列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF3シリーズ 2mm 1列 ストレート

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷