6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

種別バラ端子 表面処理金めっき 適合ケーブル【AWG】24~28、【被覆外径】0.9~1.5mm 定格電圧 AC V250 定格電流(V)3 適合電線範囲 AWG(#)28(Min.)、24(Max.)
1パック(100個)
1,598 税込1,758
欠品中

1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ
エコ商品
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm 極数40 使用温度範囲(℃)Max85 、Min85 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 定格電圧 DC V150 本体高さ(mm)4 定格電圧 AC V150 本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15 適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)5.2 耐電圧(V)500 Max. 結線方法圧着 挿抜回数30 ハウジング色ベージュ
1個
20 税込22
3日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズ
エコ商品
仕様SVHC:31th 非含有 質量(g)0.036 極数2 使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃ 耐電圧500 V Max. 列数嵌合部:1 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 定格電圧 DC V150 本体高さ(mm)2.3 定格電圧 AC V150 適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー 本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45 ロック方式:簡易ロック 開口部(mm)ピッチ:1.25 適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54 キー RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格LVDS 適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26 本体幅(mm)奥行き:5.8 グローワイヤー対応いいえ 結線方法圧着 ハウジング色ベージュ
1個
19 税込21
3日以内出荷