10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数12 シェルサイズ13 端子形状雄端子 結線方式圧着結線方式 形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)AC100/DC140 定格電流(A)AWG#26以上の電線使用時:2/AWG#22以上の電線使用時:5 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




極数52 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC125 寸法A(mm)50.65 定格電流(A)0.5 寸法B(mm)31.75 寸法C(mm)39.37 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1個
309 税込340
6日以内出荷


1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
寸法E(mm)6.3 寸法F(mm)0.5 寸法G(mm)15.5 材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)2 仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)