1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒロセ電機UXシリーズMini B USB 2.0コネクタ. UXシリーズMini B USB 2.0プラグコネクタは、最大480 MbpsのHigh-Speed転送に対応しています。これらのMini B USBコネクタの設計の特長は、ツイストペアの電気的距離が等しい低スキュー構造です。ワイヤ結線部がモールドに固定されています。また、金属シールド構造により、別途熱収縮チューブを使用する必要がありません。オーバーモールド樹脂が単純にワイヤ結線部に流れ込み、短絡を防止します。これらのUSBプラグコネクタは、良 シリーズUX 定格電圧(V)5 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷